Prix : 885,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Léger, portatif et durable, ce ventilateur est parfaitement adapté aux grands espaces confinés tels que les moulins à papier, réservoir de purge ou sites d’utilité. Ce ventilateur de sécurité orange offre d’air tant positive que négative. Poignée de transport super calme, moulage, empilable avec construit dans / Off interrupteur ainsi que fermé les composants électriques est tous partie de la construction et le design de ce ventilateur. Monophasé.
Poids &Dimensions
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 21 in (53,34 cm)
- Poids 31 lbs (14,09 kg)
- Diamètre du ventilateur 12 in (30,48 cm)
- Longueur 17 in (43,18 cm)
- Longueur du cordon 20 pi (6,1 m)
Détails du produit
- CFM Moyen 1330 CFM
- Nombre de lames 6
- Ampérage 10 A
- TR/MIN 3400 rpm
- Type Ventilateur industriel
- Matériau Polyéthylène
- CFM Faible 1 255 CFM
- Type de fiche NEMA 5-15P
- T/mn élevé 3 400 tr/min
- CFM 1255/1330/2180 CFM
- Matériau de la lame Polypropylène
- Tension 115 V
- Puissances en chevaux 1 HP
- CFM haute 2180 CFM
- Phase 1
- Marque Allegro Industries
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 9539-12
- Couleur Orange sécurité
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications Certifié CSA Standard C22,2 n ° 113
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Allegro Industries® 500' Lay Flat Ducting pour soufflantes 8 » et 12 »
Article nº : B2257958
Pas encore évalué
249,95 $
Ventilateur industriel Allegro 9539-12, 12" dia., 1HP, 2180 CFM
885,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires