Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

OZ Lifting Products® Palan à levier industriel, capacité de 1/4 tonnes, ascenseur de 10 '

OZ Lifting Products® Palan à levier industriel, capacité de 1/4 tonnes, ascenseur de 10 '

Article nº : WBB3143582

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 299,95 $

Quantité

Le palan à levier manuel de la série industrielle OZ Lifting Products® est doté d’une construction entièrement en acier avec un système de freinage de style Weston pour plus de sécurité et de fiabilité. Chaque unité est inspectée et testée aux États-Unis. Un certificat d’essai est inclus dans chaque treuil et assure une traçabilité complète. Les palans à levier manuels industriels d’OZ Lifting Products® répondent aux normes de sécurité CE, ANSI B30,21 et AS1 418,2 et sont dotés d’une chaîne en alliage de grade 80 à 100 % testée en charge. La poignée en acier avec poignée en caoutchouc et effort minimal de levage de charge facilite la réduction et le levage des charges.

Caractéristiques :
  • Construction en aluminium
  • Chaîne en alliage grade 80 à 100 % soumise à des essais de charge
  • Engrenages entièrement fermés
  • Finition de couche en poudre longue durée
  • Roulements de poulie de charge
  • Poignée en acier avec poignée en caoutchouc
  • Crochets en acier forgées alliage
  • Effort minimal de levage de charge
  • Verrous lourds
  • Système de freinage de style Weston avec conception à double cliquet
  • Sac de transport (modèle 1/4 tonne)
  • Chaîne de charge zinguée


Poids &Dimensions

  • Largeur 3-5/8 po (9,21 cm)
  • Hauteur 9-7/16 po (23,97 cm)
  • Poids 4 lbs (1,82 kg)
  • Salle de tête 9-7/16 po (23,97 cm)
  • Ascenseur 10 pi (3,05 m)
  • Ouverture du crochet 0-13/16 po (2,06 cm)
  • Longueur 3-7/8 po (9,84 cm)
  • Longueur du manche 6-5/16 po (16,03 cm)
  • Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
  • Effort pour déplacer la capacité de poids maximale 44 lbs (20 kg)

Détails du produit

  • Opération Manuelle
  • Assemblage requis Non
  • Chutes de chaîne 1
  • Type Palan à levier industriel
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Produits de levage OZ
  • Série Industriel
  • Matériau Aluminium, acier, caoutchouc, zinc
  • Suspension Crochet
  • Numéro de référence du fabricant OZIND025-10LH
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications ASME B30.21, CE, AS1 418,2
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
OZ Lifting Products® Palan à levier industriel, capacité de 1/4 tonnes, ascenseur de 10 '

OZ Lifting Products® Palan à levier industriel, capacité de 1/4 tonnes, ascenseur de 10 '

Article nº : WBB3143582