Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Démarche industrielle Stand 20" W x 28 H « D x 13" - 1 marches - Gris

Démarche industrielle Stand W 20" x 28 « D x 13 » H - 1 Step - gris

Article nº : WBB0003273

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 95,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Démarche industrielle Stand 20" W x 28 H « D x 13" - 1 marches - Jaune

Escabeau industriel, 20 po l x 28 po P x 13 po H, 1 marches, jaune

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Démarche industrielle Stand 28" W x 36 H « D x 20" - 2 marches - Jaune

Escabeau industriel, 28 po l x 36 po P x 20 po H, 2 marches, jaune

Global Industrial™ 17" H roulement tabouret marche-pied - Gris

Global Industrial™ 17" H roulement tabouret marche-pied - gris

Étape 2 étape en plastique empilable Stand - Jaune 26" W x 33 H « D x 20" - YEL NST-2

Escabeau empilable à 2 marches NST-2 YEL - Jaune, 26 po de largeur x 33 po de diamètre x 20 po de hauteur

Support plastique étape étape 3 - Jaune 20" W x 33-1/2 « D x 28-1/2" H - ST-3 YEL

Marchepied en plastique à 3 marches – jaune, 20 po larg. x 33 1/2 po prof. x 28-1/2 po haut. – ST-3

Démarche industrielle Stand 28" W x 36 H « D x 20" - 2 marches - Gris

Démarche industrielle Stand W 28" x 36 « D x 20 » H - 2 Step - gris

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Marchepied pliable Lock-N-Stock à 3 marches - LS3247

Escabeau pliant Lock-N-Stock à 3 marches, LS3247

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Stand Techstar Industrial Step 20"L x 28"P x 13"H - Gris 1 étapes - SS-1-01

Techstar étape se dresse sont conçus pour la sécurité dans toutes sortes de situations. Design superbe-large, pieds en caoutchouc et grand espace de progression avec surface antidérapante font pour une stabilité à toute épreuve. Rotomoulé de LLDPE afin qu’elles soient résistantes aux produits chimiques et de dégradation du soleil. Moulé en poignées rendent facile à transporter. Disponible en gris ou jaune. Idéal pour entrepôts, distribution et ordre des centres de réalisation et toute situation qui nécessite d’atteindre. Également idéal pour bateau, embarquement, quai des étapes et un montage cheval, voiture et camion lavage, ateliers de mécanique et garages, etc..

Poids &Dimensions

  • Largeur 20
  • Profondeur 28
  • Hauteur 13
  • Poids 13
  • Hauteur à l’étape supérieure/plateforme 13 dans

Détails du produit

  • Description Stand de la démarche industrielle
  • Capacité 500
  • Type d’échelle Stand de l’étape
  • Marque Techstar
  • Nombre d’étapes 1
  • Matériau LLDPE
  • Numéro de référence du fabricant SS-1-01
  • Couleur Gris
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Démarche industrielle Stand 20" W x 28 H « D x 13" - 1 marches - Gris

Démarche industrielle Stand W 20" x 28 « D x 13 » H - 1 Step - gris

Article nº : WBB0003273

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant