Prix : 419,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Petit camion à main géant® - Poignée en boucle - Pneus en caoutchouc plein 10 x 2,75
8" profondeur x 14" large Noseplate. 3 côtes incurvés avec sangle verticale. 1gtubular acier lourd 5,14" pour plus de solidité au cadre et escalier glisse. Extra haute 29" escalier patins offrent rigidité et durée de la trame. Zinc plaqué « d » axe est interchangeable en support d’essieu de tri-hold.
8" profondeur x 14" large Noseplate. 3 côtes incurvés avec sangle verticale. 1gtubular acier lourd 5,14" pour plus de solidité au cadre et escalier glisse. Extra haute 29" escalier patins offrent rigidité et durée de la trame. Zinc plaqué « d » axe est interchangeable en support d’essieu de tri-hold.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 10 in (25,4 cm)
- Largeur de la plaque de nez 14 in (35,56 cm)
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Profondeur de la plaque de nez 8 in (20,32 cm)
- Longueur 23 in (58,42 cm)
- Capacité de poids 800 lbs (363,64 kg)
- Hauteur 49 in (124,46 cm)
- Poids 39 lbs (17,73 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type de construction All-Welded
- Type Escaliers
- Quantité par paquet 1
- Marque Little Giant
- Matériau Acier
- Style 2-roue
- Numéro de référence du fabricant T-182-10
- Type de roue En hévéa massif
- Style de poignée Continue
- Couleur Vert
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Gants plats enduits de nitrile, blanc/gris, grands, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708346L
Pas encore évalué
40,20 $
398,95 $
109,95 $
Little Giant® main camion T-182-10 - poignée Loop - en hévéa massif 10 x 2,75 pneu
419,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires