Souvent achetés ensemble
Prix : 429,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Faites votre déménagement avec ce stock en plastique puissance industrielle et de la desserte. Ce chariot de haute qualité est pratiquement sans entretien et idéal pour les applications industrielles, commercial, médical ou pour la restauration. Panier en plastique facile à nettoyer structurel ne rouille, bosseler, peler ou à puce. Cart features 2-5/8" deep, leak-proof shelf trays with 2 swivel and 2 rigid non-marking 5" rubber wheels that provide a smooth ride over rough surfaces. Poignée de poussée de poignée de confort pour la direction sans effort. Garantie limitée de 1 ans.
Caractéristiques du panier :
Pieds de support offrent 4" espacées de fentes de chaque côté des jambes pour contenir les accessoires spécialisés pour augmenter votre productivité. Choisissez parmi des crochets, des supports de bobine ou des poubelles utilitaires, des porte-échelles et des bandes de puissance tous conçus pour améliorer la fonctionnalité de ces chariots, vendus séparément. capacité de 500 lb; 250 lb par étagère répartie uniformément pour ne pas dépasser la capacité globale. Facilité de montage.
La conception nouvelle et améliorée remplace le modèle précédent 498528.
Caractéristiques du panier :
- Support de tablette/Cell Phone
- Perceuse/gobelet
- Plateau de rangement
- Détenteurs de conducteur de vis (4)
- Crochets de sac à outils / (2) sur les extrémités gauche et droite de la poignée
- 36" L x étagères 24" W
Pieds de support offrent 4" espacées de fentes de chaque côté des jambes pour contenir les accessoires spécialisés pour augmenter votre productivité. Choisissez parmi des crochets, des supports de bobine ou des poubelles utilitaires, des porte-échelles et des bandes de puissance tous conçus pour améliorer la fonctionnalité de ces chariots, vendus séparément. capacité de 500 lb; 250 lb par étagère répartie uniformément pour ne pas dépasser la capacité globale. Facilité de montage.
La conception nouvelle et améliorée remplace le modèle précédent 498528.
Poids &Dimensions
- Largeur 25-1/2 po (64,77 cm)
- Hauteur 32-1/2 po (82,55 cm)
- Poids 72 lbs (32,73 kg)
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Largeur de l’étagère 24 in (60,96 cm)
- Longueur 44 in (111,76 cm)
- Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
- Longueur de l’étagère 36 in (91,44 cm)
- Dégagement de l’étagère 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Description Chariot industriel
- Nombre de tablettes 3
- Type d’étagère Barre d’État
- Type Panier à usage général
- Marque Global Industrial
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant 800307
- Capacité des étagères 250 lbs (113,64 kg)
- Fonctionnalités Non
- Couleur Gris
- Type de roue Caoutchouc
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
-
Chariots de service en plastique global
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : James
Date de : Novembre 20, 2020
-
Reviewer : JEFF DENEKAMP
Date de : Novembre 02, 2019
Votre commentaire :
Les chariots expédiés extrêmement vite et est allé à mon client directement, ils étaient bien emballés très facile à travailler avec, la commande était facile ainsi. -
Reviewer : copain
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Après avoir commandé un couple de chariots de Global. J’ai commandé un chariot utilitaire. Je suis très heureux. Je ne pourrais pas être plus heureux avec elle. Merci global pour résoudre mon problème de panier.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Power Strip, 7 points de vente, 15A, 20"L, 6' Cord
Article nº : 500882
Pas encore évalué
48,95 $
Pièces de rechange
13,75 $
Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 3 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris
429,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange