Souvent achetés ensemble
Prix : 215,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 215,95 $ ch.
- Acheter 3+ 209,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Haute qualité, 1-1/4" en acier de diamètre tube camions sont parfaites pour le travail quotidien dans l’entrepôt, de réception et de livraison. MIG soudé dans l’ensemble avec double soudure à points de contrainte critique pour résister à une utilisation robuste. Poignée courbe offre plus simple contrôle de la charge. roulement à billes pneumatique complet roues 10 "x 3-1/2" offrent la meilleure protection du chargement et roulent en douceur sur les surfaces plus rudes. Fini émail durable résiste à la rouille et des rayures. Comprend des plaques de roue et les bandes de « wear-guard » pour aider à prévenir les dommages de la charge, un noseplate 20 "x 7" extra large pour accueillir les frets surdimensionnés. Assemble facilement. Garantie de cadre de 5 ans.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 10 in (25,4 cm)
- Largeur 22 in (55,88 cm)
- Largeur de la plaque de nez 20 in (50,8 cm)
- Profondeur de la plaque de nez 7 in (17,78 cm)
- Hauteur 52 in (132,08 cm)
- Capacité de poids 600 lbs (272,73 kg)
- Poids 30 lbs (13,64 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Usage général
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Style 2-roue
- Numéro de référence du fabricant 241582
- Type de roue Pneumatique
- Couleur Bleu
- Style de poignée Reflux continu
Garantie
- Garantie 5 ans
-
Camion de main en acier de force industrielle avec capacité de 600 lb de poignée courbée
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : TOM
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Mark
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Janelle
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
fonctionne très bien.
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Fournissez-vous des pièces de rechange pour ces chariots à main ? J’ai besoin de pneus de remplacement pour l’un que j’avais acheté auprès de vous, il y a 2 ans.
Question posée par : Bryan, 12 et 2011 décembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Décembre 08, 2011
Les pièces de remplacement pour le camion de main acier force industrielle sont vendus avec le numéro de modèle 906261, le Kit de roue de camion de main pneumatique universel.
-
398,95 $
109,95 $
Global Industrial™ Extra Strength Steel Hand Truck with Curved Handle 600 Lb. Capacity
215,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange