Prix : 679,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ce bac à ingrédients mobile a une capacité de 32 gallons. Il est fait de polyéthylène moulé avec couvercle coulissant Le bac se fixe solidement à la plaque de base. Il est NSF Listed.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 23 in (58,42 cm)
- Longueur 22 in (55,88 cm)
Détails du produit
- Description L’ingrédient mobile Bin w/couvercle
- Capacité 32 gal. gal (121,13 l)
- Type Mobile
- Quantité par paquet 1
- Marque Cambro
- Matériau Polyéthylène
- Style Couvercle coulissant
- Numéro de référence du fabricant IB32148
- Couleur Blanc
- Roulettes 3 po
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Bac à ingrédients mobile Cambro® avec couvercle, 22 « L x 24 " L x 23 « H, Blanc
679,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit