Prix : 1 319,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Fantech FKD lecteur direct, ventilateurs centrifuges à débit mixte mélangent le flux élevé des ventilateurs axiaux avec la pression plus élevée, les caractéristiques non-surcharge des hélices incurvées vers l'arrière. Un excellent choix pour les applications d'échappement ou d'approvisionnement où des performances plus calmes et une installation facile sont importantes. Parfait pour les structures commerciales et institutionnelles telles que les bureaux, les hôpitaux, les salons de beauté, les cliniques vétérinaires ainsi que les applications résidentielles telles que les gaz d'échappement de hotte de gamme de cuisine. Les ventilateurs de conception en ligne FKD sont disponibles dans un large éventail de tailles pour une installation facile dans des tailles de conduits de 8" à 20". Les ventilateurs peuvent être montés à n'importe quel angle à n'importe quel point le long du travail de conduit. Les moteurs sont capables de fonctionner à des températures de courant d'air jusqu'à 140 degrés F. Les roulements à moteur sont scellés en permanence, de type boule autolubrifiante.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Impulsateur à débit mixte
- Vitesse de 100 % contrôlable
- Peut être installé dans n'importe quelle position
- Moteur de rotor externe
- Logement en acier galvanisé
- Garantie de trois ans
- Certifié par AMCA Air, AMCA Sound et cULus
Poids &Dimensions
- Largeur 12-1/2 po (31,75 cm)
- Taille du conduit 8 in (20,32 cm)
- Longueur 15-1/2 po (39,37 cm)
- Hauteur 15-1/2 po (39,37 cm)
- Poids 20 lbs (9,09 kg)
Détails du produit
- Nombre de vitesses Variable
- Ampérage 1,50 A
- Puissance en watts 327 W
- TR/MIN 2785 rpm
- Pour une utilisation avec RPE10, WC15
- Type de lecteur Direct
- Matériau Acier galvanisé
- T/mn élevé 2 785 tr/min
- CFM 820 CFM
- Tension 230 V
- Description Inline mixte Flow Duct Fan
- Vitesse contrôlable Y
- Phase 1
- CFM haute 820 CFM
- Type de moteur ERM
- Watts 327 W
- Marque Fantech
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant FKD 8XL-230
- Couleur Argent
- Sones 16,9
Garantie
- Garantie 3 ans
Conformité et certifications
- Certifications AMCA air, cULus
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ventilateur Despeed Control RPE210, 230V/10A, commutateur d'arrêt
Article nº : B2146416
Pas encore évalué
165,95 $
Fantech Mounting Clamps FC 8, 8" Duct, 2/Box
Article nº : B2146263
Pas encore évalué
82,95 $
Fantech Silencer LD8, 8" Duct
Article nº : B2146486
Pas encore évalué
315,95 $
Ventilateur axial de conduit à flux mixte de 8 po FKD 8XL-230, 230 V, 836 pi³/min
1319,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires