Souvent achetés ensemble
Prix : 329,95 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 11 in (27,94 cm)
- Taille du conduit 6 in (15,24 cm)
- Longueur 7-3/4 po (19,69 cm)
- Hauteur 12-1/2 po (31,75 cm)
- Poids 9,5 lbs (4,32 kg)
Détails du produit
- Pression statique maximale 300
- Ampérage 0,98 A
- Puissance en watts 115 W
- TR/MIN 3000 rpm
- Matériau Acier galvanisé
- T/mn élevé 3 000 tr/min
- CFM 291 CFM
- Tension 120 V
- Phase 1
- CFM haute 291 CFM
- Type de moteur Moteur à courant alternatif
- Watts 115 W
- Marque Global Industrial
- Décibels 66
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 292656
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, cUL Listed
- Label Energy Star Oui
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Garry
Date de : Avril 23, 2019
Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.
-
La pression statique maximale est indiquée comme suit : « 300 ». De quelle unité de mesure s’agit-il? Le manuel du produit n’a pas de courbe de ventilateur avec SP vs. .CFM. Quel est le SP max dans inH2O ?
Question posée par : SAMUEL, 16, 2024 avril
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Février 14, 2019
Bonjour Samuel, l’unité de 300 est Pa; 300Pa = 1,2"H2O. Je vous remercie pour votre question.
-
-
J’ai besoin de savoir quelle est la température maximale de l’air pour laquelle ces ventilateurs sont évalués
Question posée par : Emanuele, 12, 2019 novembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Novembre 13, 2019
Bonjour Emanuele, la température maximale de l’air est de 140 °F. Je vous remercie de votre question.
-
Global Industrial™ Ventilateur de conduit en ligne en acier galvanisé de 6 po avec cote Energy Star
329,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit