Prix : 409,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ capacité de poids de 300 lb
✓ Peu d’entretien et facile à nettoyer
✓ Le dessus en stratifié de panneaux de particules durable est résistant à l’humidité et à la moisissure
Offrez à vos invités un endroit propre et moderne pour se détendre, socialiser et prendre leurs repas avec la table ronde du restaurant Interion®. Le plateau de table stratifié de 1-1/4 » d’épaisseur est facile à nettoyer et résiste à une utilisation quotidienne dans des endroits tels que les salles de pause de bureau, les salles à manger scolaires ou dans les restaurants. La table est dotée d’une bande de bord en T en vinyle qui empêche la nourriture, l’humidité et la moisissure de pénétrer dans le noyau, tandis que la base est stable et peut être facilement nivelée sur des sols inégaux. Un peu d’assemblage requis. Garantie limitée de 10 ans.
✓ Peu d’entretien et facile à nettoyer
✓ Le dessus en stratifié de panneaux de particules durable est résistant à l’humidité et à la moisissure
Offrez à vos invités un endroit propre et moderne pour se détendre, socialiser et prendre leurs repas avec la table ronde du restaurant Interion®. Le plateau de table stratifié de 1-1/4 » d’épaisseur est facile à nettoyer et résiste à une utilisation quotidienne dans des endroits tels que les salles de pause de bureau, les salles à manger scolaires ou dans les restaurants. La table est dotée d’une bande de bord en T en vinyle qui empêche la nourriture, l’humidité et la moisissure de pénétrer dans le noyau, tandis que la base est stable et peut être facilement nivelée sur des sols inégaux. Un peu d’assemblage requis. Garantie limitée de 10 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 29 in (73,66 cm)
- Hauteur de la Table à manger La norme 29"-30" H
- Épaisseur supérieure 1-1/4 po (3,18 cm)
- Longueur 36 in (91,44 cm)
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Piédestal
- Description Table de restaurant
- Assemblage requis Oui
- Type Table à manger
- Top Matériel Lamelles
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Série Interion
- Style Table de hauteur standard
- Numéro de référence du fabricant 695672CL
- Famille top color Charbon
- Forme Rond
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 10 ans
Référence de pièce concurrente
- MPN-MASTER CTXB36RPT
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
NPS® Mobile Convertible Bench Unit, Particleboard, 72"Lx29"W, Noyer
Article nº : B458282
Pas encore évalué
1 143,00 $
540,00 $
470,95 $
Interion® table ronde de restaurant de 36 », Charbon de bois
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires