Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Pare-chocs de dock laminé 24-3100 13"W x 8"D x 20"H

Pare-chocs de dock laminé 24-3100 13"W x 8"D x 20"H

Article nº : WBB0007642

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 459,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-4 459,95 $ ch.
  • Achetez 5-11 436,95 $ ch.
  • Acheter 12+ 414,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Dock Bumper 14"W x 4,5"D x 10"H

Global Industrial™ Dock Bumper 14"W x 4,5"D x 10"H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

Pare-chocs de dock laminé 24-2060 16"W x 6-1/2"D x 10"H

Pare-chocs de dock laminé 24-2060 16"W x 6-1/2"D x 10"H

Global Industrial™ Mouled Rubber Wheel Chock Avec Poignée

Global Industrial™ Mouled Rubber Wheel Chock Avec Poignée

Global Industrial™ Dock Bumper 11"W x 4,5"D x 20"H

Global Industrial™ Dock Bumper 11"W x 4,5"D x 20"H

Global Industrial™ Dock Bumper 18"W x 4,5"D x 10"H

Global Industrial™ Dock Bumper 18"W x 4,5"D x 10"H

Pare-chocs de dock laminé 24-3600 13"W x 9"D x 20"H

Pare-chocs de dock laminé 24-3600 13"W x 9"D x 20"H

Pare-chocs de dock à face d’acier 22-6040 13"W x 5-1/4"D x 20"H

Pare-chocs de dock à face d’acier 22-6040 13"W x 5-1/4"D x 20"H

Pare-chocs de dock laminé 24-1040 16"W x 4-1/2"D x 10"H

Pare-chocs de dock laminé 24-1040 16"W x 4-1/2"D x 10"H

Pare-chocs de dock laminé 24-2100 13"W x 6-1/2"D x 20"H

Pare-chocs de dock laminé 24-2100 13"W x 6-1/2"D x 20"H

Pare-chocs de dock à face d’acier 22-1000 16"W x 4"D x 12"H

Pare-chocs de dock à face d’acier 22-1000 16"W x 4"D x 12"H

Pare-chocs de dock laminé 24-2988 16"W x 8"D x 10"H

Pare-chocs de dock laminé 24-2988 16"W x 8"D x 10"H

Pare-chocs de dock à face d’acier 22-6006 26"W x 5-1/4"D x 10"H

Pare-chocs de dock à face d’acier 22-6006 26"W x 5-1/4"D x 10"H

Pare-chocs de dock laminé 24-3497 38"W x 9"D x 10"H

Pare-chocs de dock laminé 24-3497 38"W x 9"D x 10"H

Pare-chocs de dock à face d’acier 22-6043 13"W x 5-1/4"D x 24"H

Pare-chocs de dock à face d’acier 22-6043 13"W x 5-1/4"D x 24"H

Global Industrial™ LED Dock Light Head, 20W, 1800 Lumens, Interrupteur Marche/Arrêt, Cordon 9' avec prise

Global Industrial™ LED Dock Light Head, 20W, 1800 Lumens, Interrupteur Marche/Arrêt, Cordon 9' avec prise

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Cale de roue et de pneu en caoutchouc industriel™ mondial, 10 « L x 8 » L x 6 « H

Cale de roue et de pneu en caoutchouc industriel™ mondial, 10 « L x 8 » L x 6 « H

Table à langer - 9012

Table à langer – 9012

Global Industrial™ 11 poches - Classeur mural à dossiers médicaux - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

K-outil 73814 60 000 lb capacité Tow Strap 30' x 6" avec des extrémités en forme de boucle

K-outil 73814 60 000 lb capacité Tow Strap 30' x 6" avec des extrémités en forme de boucle

IRONguard feuilleté butoir de quai de chargement

Une méthode Durable de la protection des quais en bas aux Applications de trafic moyen.

Butoirs de quai de chargement sont faites avec des plis difficiles de tissu imprégné des tampons de caoutchouc qui sont compressés et sécurisés par 3/4" tiges d’acier épais et alors montés sur équerre épaisse supports de 3/8". Butoir de quai caoutchouc a perforés de trous de boulon d’ancrage 7/8" pour permettre l’installation rapide. Lors de l’achat des butoirs de quai, permettent l’espacement entre chaque tampon pour une protection fiable de 12". 2 an de garantie limitée.

Poids &Dimensions

  • Largeur 13 (11 » Bolt Hole Centers) dans
  • Profondeur 8 dans
  • Hauteur 20 (15 » Bolt Hole Centers) dans
  • Poids 80 lbs

Détails du produit

  • Emplacement de montage Soudé ou boulonnée à Surface
  • Assemblage requis Assemblé
  • Marque IRONguard™
  • Matériau Caoutchouc
  • Numéro de référence du fabricant 24-3100
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie 2 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Pare-chocs de dock laminé 24-3100 13"W x 8"D x 20"H

Pare-chocs de dock laminé 24-3100 13"W x 8"D x 20"H

Article nº : WBB0007642

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant