Prix : 240,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
PARE-chocs de DOCK chargement face acier IRONguard
La forme la plus forte du quai d’embarquement protection contre les chocs !
Prime de pare-chocs sont montés derrière un épais flottant têtière en acier, offrant une protection robuste pour l’amarrage des zones où une friction excessive de mouvement de va-et-vient remorque 3/8" de quai de chargement (suspension pneumatique remorques, yard jockeys, etc..). Amortisseur en caoutchouc stratifié épais est construit avec une conception unique boucle laminé qui est prouvée d’offrir l’absorption maximum d’impact. Pare-chocs en acier-visage sont entretien, insensible aux dégâts de la météo, et le cadrage en acier a une couche de poudre résistant aux rayures finition. Angles de montage structurel permettent une installation soudée ou boulonnés à la surface. Pare-chocs peuvent être montés à différentes hauteurs de montage encastré à 12" au-dessus dock selon la zone d’impact plus élevé. 5 an de garantie limitée.
La forme la plus forte du quai d’embarquement protection contre les chocs !
Prime de pare-chocs sont montés derrière un épais flottant têtière en acier, offrant une protection robuste pour l’amarrage des zones où une friction excessive de mouvement de va-et-vient remorque 3/8" de quai de chargement (suspension pneumatique remorques, yard jockeys, etc..). Amortisseur en caoutchouc stratifié épais est construit avec une conception unique boucle laminé qui est prouvée d’offrir l’absorption maximum d’impact. Pare-chocs en acier-visage sont entretien, insensible aux dégâts de la météo, et le cadrage en acier a une couche de poudre résistant aux rayures finition. Angles de montage structurel permettent une installation soudée ou boulonnés à la surface. Pare-chocs peuvent être montés à différentes hauteurs de montage encastré à 12" au-dessus dock selon la zone d’impact plus élevé. 5 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 16 (14 » Bolt Hole Centers) dans
- Profondeur 6 dans
- Hauteur 10 (5 » Bolt Hole Centers) dans
- Poids 52 lbs
Détails du produit
- Emplacement de montage Soudé ou boulonnée à Surface
- Assemblage requis Assemblé
- Type Butoir de quai acier-fait face
- Marque IRONguard
- Matériau Caoutchouc
- Numéro de référence du fabricant 22-1900
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 5 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pare-chocs de dock à face d’acier 22-1900 16"W x 6"D x 10"H
240,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit