Prix : 5 615,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 5 615,00 .
- Acheter 3+ 5 335,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Black Diamond Double réservoir d’OIN bermes offre de première classe chimique, rip, déchire et perforer résistance ainsi qu’une enceinte de confinement secondaire idéale pour les citernes de l’ISO sur le terrain ou dans les transports. Disponible en simple ou double-réservoir de confinement, la berme offre confinement optimale (& tranquillité d’esprit).
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Soudures testés pour une résistance maximale & performance
- BD Ground Pad & TracMat™ également disponible pour fournir une protection supplémentaire pour prolonger la vie de votre BD ISO réservoir berme
Poids &Dimensions
- Largeur 24 pi (7,32 m)
- Hauteur 24 in (60,96 cm)
- Poids 375 lbs (170,45 kg)
- Longueur 20 pi (6,1 m)
Détails du produit
- pays É.-U.
- Description Monticule de réservoir Double ISO
- Assemblage requis Oui
- Capacité 7180 gal (27 179,26 l)
- Type Risberme de déversement
- Quantité par paquet 1
- Marque ENPAC
- Matériau Polyéthylène
- Style ISO réservoir berme
- Numéro de référence du fabricant BD-20242-SS-P
- Couleur Noir
- Matériau mural Polyéthylène
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Diamant noir motif pavé de confinement Berm™, 10' L x 10' W, noir
Article nº : B1347536
Pas encore évalué
299,95 $
839,00 $
Black Diamond ISO Double réservoir berme, L 20' x 24' W x 24" H, capacité 7180 Gal
5615,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires