Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

ASI® encastré en acier inoxydable Station à langer - 9013

ASI® encastré en acier inoxydable à langer Station - 9013

Article nº : WBB201901

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 3 179,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Table à langer - 9012

Table à langer – 9012

Station à langer horizontale Rubbermaid® - FG781888LPLAT

Table à langer horizontale Rubbermaid®, FG781888LPLAT

ASI® Vertical inox/plastique à langer Station, gris clair - 9017

ASI® Vertical inox/plastique langer Station, gris clair - 9017

ASI® horizontale en plastique à langer Station, gris clair - 9014

ASI® horizontale en plastique à langer Station, gris clair - 9014

ASI® Vertical plastique à langer Station, gris clair - 9015

ASI® Vertical plastique à langer Station, gris clair - 9015

Siège de sécurité pour bambin ASI® en plastique - 9020

Siège de sécurité pour bambin ASI® plastique - 9020

ASI® Swing Up barre d’appui - 3413-P

ASI® Swing Grab bar - 3413-P

ASI® ENCASTRÉ EN ACIER INOXYDABLE STATION À LANGER
Station à langer encastré est idéal pour les toilettes publiques n’importe où !


ADA conforme à langer station est en construction inox soudé 304 Type pour une utilisation longue et fiable. Les surfaces exposées sont fini satiné #4. Facile à ouvrir et fermer d’une seule main, aidé par une poignée de tirage et dissimulé amortie ressort à gaz. Porte est faite d’acier inoxydable de calibre 16, et le Conseil des ministres est calibre 18. La surface changeante est faite de haut plastique résistant aux chocs avec une finition brillante pour un nettoyage facile et est formée pour bercer le corps d’un enfant, qui, avec une sangle de sécurité réglable de deux parties et capacité de charge de 400 lb, assure la protection de l’enfance. Doublure de lit intégré et distributeurs de serviettes, plus instructions multilingues et 2 sac crochets ajoutent commodité. Consignes de sécurité graphique fonctionnalités 4 langues. Conforme aux normes ASTM F-2285 et ANSI Z535. 5 an de garantie limitée.

Poids &Dimensions

  • Largeur 37 in (93,98 cm)
  • Profondeur 17-3/4 (Ouvert), 3/8 (Fermé) dans
  • Hauteur 25-1/2 po (64,77 cm)
  • Capacité de poids 400 lbs (181,82 kg)

Détails du produit

  • Description Table à langer
  • Mur en rack 34-1/4 po l x 3-3/4 po P x 22-3/4 po H
  • Type Horizontal
  • Quantité par paquet 1
  • Marque American Specialties
  • Matériau Acier inoxydable
  • Numéro de référence du fabricant 9013
  • Couleur Gris
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Doublures pour table à langer Rubbermaid® FG781788WHT

179,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
ASI® encastré en acier inoxydable Station à langer - 9013

ASI® encastré en acier inoxydable à langer Station - 9013

Article nº : WBB201901