Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

12 articles dans 3 Catégories

Pour : d1820-2eqca-20-ft-grade-1-aluminum-d-rung-the-equalizer-extension-ladder-csa-ca

Affiner vos résultats

Trier les résultats par 

  • Plus appréciés
  • Plus vendus
  • Produits de A à Z
  • Produits de Z à A
  • Prix : décroissant
  • Prix : croissant
12 résultats

Vue

Louisville 20' aluminium échelle à coulisse - Cap de 300 lb. -Type IA / classe 1 a - AE2220

 

569,00 $

 

 

Louisville 40' aluminium échelle à coulisse - Cap de 300 lb. -Type IA / classe 1 a - AE2240

 

1 239,00 $

 

 

Louisville 32' aluminium échelle à coulisse - Cap de 300 lb. -Type IA / classe 1 a - AE2232

 

929,00 $

 

 

Louisville 24' aluminium échelle à coulisse - Cap de 300 lb. -Type IA / classe 1 a - AE2224

 

665,00 $

 

 

Louisville 36' aluminium échelle à coulisse - Cap de 300 lb. -Type IA / classe 1 a - AE2236

 

1 119,00 $

 

 

Louisville 28' aluminium échelle à coulisse - Cap de 300 lb. -Type IA / classe 1 a - AE2228

 

825,00 $

 

 

Vapeur pressurisée fiable de la série 8000 avec baguette en aluminium

 

3 569,00 $

 

 

Fiable 7000 Series 9L Pressurized Steamer avec brosse
Fiable 7000 Series 9L Pressurized Steamer avec brosse

Article nº : WBC0049469

Pas encore évalué

 

2 679,00 $

 

 

Système de rallongement d'échelle Guardian Fall Protection Safe-T™ - 10800

 

325,95 $

 

 

Sécurité échelle Extension
Sécurité échelle Extension

Article nº : WBB204623

Pas encore évalué

 

429,95 $

 

 

Extension amovible rampe de 30" pour débardeur ascenseurs
Extension amovible rampe de 30" pour débardeur ascenseurs

Article nº : WBB190142

Pas encore évalué

 

935,00 $

 

 

0 articles

24

  • 24
  • 72
  • 96

Sélectionnez 2 à 4 articles à comparer

  • X

  • X

  • X

  • X

  • X

  • Effacer tout

    Vous avez sélectionné le nombre maximum d’éléments (4) à comparer.
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant