Prix : 115,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
PT-220 PRO-TORCHE. C’est le flambeau de dessus de Table Original et est #1 best seller du monde dans le médical, industriel, automobile et marchés artisanaux. C’est la norme pour le butane à main torches à table et est la torche professionnelle, sans que vous ne pouvez pas faire ! Il a d’allumage automatique piezo, fonctionne à des températures jusqu'à 2400° f ce qui en fait le parfait toolfor lourd de brasage et de soudure. Il a une bouteille de gaz butane rechargeables 120 minutes. Aussi complet portabilité, contrôles séparés pour le carburant et l’air : régulateur de débit d’air réglable et régulateur de débit de gaz réglable. Coupe-circuit de sécurité. Amplificateur intégré très usage professionnel complet. Corps en laiton massif avec prise de confort en caoutchouc spécialement conçus et base amovible et rotatif robuste pour plus de sécurité. L’un des meilleurs torches de table butane allumage automatique robuste sur le marché !
Poids &Dimensions
- Largeur 3,9 po (9,91 cm)
- Profondeur 1-3/4 po (4,45 cm)
- Longueur 5,4 po (13,72 cm)
Détails du produit
- Marque Soudure-It
- Fonction chalumeau 2400° F
- Matériau Poignée en caoutchouc
- Numéro de référence du fabricant PT-220
- Capacité 60 ml
- Couleur Noir
- Capacité de puissance 240 minutes
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Guiseppe
Date de : Janvier 07, 2013
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Hand Held allumage électronique Micro torche
115,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit