Prix : 969,00 $
Caractéristiques :
- Idéal pour l’industrie, la fabrication et l’utilisation de la construction
- Inclut Shadow Board et du matériel pour les outils de montage
- L’outil inclus sont : Brosse de compteur, balai d’angle et de poussée, dustpans portatifs et droits
- Force et rigidité supérieures
- Résistant à la corrosion
- Protégé par le stratifié liquide de muscle de signe®
- Plage de température de -40 à 250°
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 68 in (172,72 cm)
- Poids 14 lbs (6,36 kg)
- Épaisseur 0,08 po (.2 cm)
Détails du produit
- Marque Marqueur national
- Description Janitorial Shadow Board Combo Kit - Aluminium de qualité industrielle
- Matériau Aluminium de qualité industrielle
- Plage de température -40° à 250° °F
- Numéro de référence du fabricant SBK101AL (en)
- Couleur Bleu sur fond noir
- Comprend Outils
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Mop Bucket And Wringer Combo 38 Qt., Side Press, Bleu
Article nº : 260594BL
Pas encore évalué
169,95 $
Global Industrial™ 18 » Push Broom W/ Plastic Block & Steel Handle, Fine Sweep, qté par paquet : 4
Article nº : 641530
Pas encore évalué
67,00 $
32,95 $
Global Industrial™ 24 » Straight Floor Squeegee Avec poignée en bois, qté par paquet : 4
Article nº : 641536
Pas encore évalué
167,80 $
National Marker Janitorial Shadow Board Combo Kit, Blue on Black, Industrial Grade Aluminum- SBK101AL
969,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires