Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ 13" W Lobby poussière debout Pan

Global Industrial™ 13" W Lobby poussière debout Pan

Article nº : WB261727

(9)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ 13" W Lobby poussière debout Pan
  • Global Industrial™ 8" W balai Lobby

    16,00 $

  • Balai d’angle commercial Libman - Extra-grand angle, largeur de balayage de 15 » - 997, qté par paquet : 6

    117,00 $

Prix : 28,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ poussière debout Pan & Lobby balai Combo Kit

Global Industrial™ poussière debout Pan & Lobby balai Combo Kit

Global Industrial™ 8" W balai Lobby

Global Industrial™ 8" W balai Lobby

Rubbermaid® Hall balai FG637400BLA, qté par paquet : 6

Rubbermaid® Hall balai FG637400BLA, qté par paquet : 6

Pan de poussière pour le Heavy Duty Rubbermaid® 2005

Pan de poussière pour le Heavy Duty Rubbermaid® 2005

Ordinateur de poche pelle à poussière en plastique - 12" longueur - largeur-13-3/4" - noir

Ordinateur de poche pelle à poussière en plastique - 12" longueur - largeur-13-3/4" - noir

Rubbermaid® Lobby Pro® poussière debout Pan FG253100BLA, qté par paquet : 6

Rubbermaid® Lobby Pro® poussière debout Pan FG253100BLA, qté par paquet : 6

Manche à balai bois - 1 "x 60" - conique

Manche à balai bois - 1 "x 60" - conique

Balais angulaire Vortex à manche métallique de 48 po – fibres longues – balayage supérieur

Balais angulaire Vortex à manche métallique de 48 po – fibres longues – balayage supérieur

Libman Commercial Angle balai - point de vue Commercial, 13"- 994, qté par paquet : 6

Libman Commercial Angle balai - point de vue Commercial, 13"- 994, qté par paquet : 6

Balai d’angle commercial Libman - Extra-grand angle, largeur de balayage de 15 » - 997, qté par paquet : 6

Balai d’angle commercial Libman - Extra-grand angle, largeur de balayage de 15 » - 997, qté par paquet : 6

Libman Commercial Precision® Angle balai & 10" pelle 206, qté par paquet : 4

Libman Commercial Precision® Angle balai & 10" pelle 206, qté par paquet : 4

Porte-poussière commercial Libman de 13 po - Rouge - 911, qté par paquet : 6

Porte-poussière commercial Libman de 13 po - Rouge - 911, qté par paquet : 6

Manche en fibre de verre Global Industrial™ avec monture en plastique pour remplacement rapide, 1 po x 60 po

Manche en fibre de verre Global Industrial™ avec monture en plastique pour remplacement rapide, 1 po x 60 po

Camion-bascule manuel™ industriel mondial, 5500 lb Capacité, fourches 27 » L x 48 »

Camion-bascule manuel™ industriel mondial, 5500 lb Capacité, fourches 27 » L x 48 »

Carlisle Roll 'N Grip™ Holder System, 18 », 8 Crochets - 4073700

Carlisle Roll 'N Grip™ Holder System, 18 », 8 Crochets - 4073700

Kleen balayage balayage composé - boîte 50-livres

Kleen balayage balayage composé - boîte 50-livres

Hall d’entrée verticale poussière pan une forte fonctionnalité et design axe charnière tranquille sur l’empiècement et poignée. Durabilité supérieure et dispositifs de sécurité ergonomique. Patins d’usure et de roues à l’arrière de la casserole étendront la durée de vie. Poussière Carter comprend une poignée de built-in sur le dos pour vous laisser vide sans toucher le pan. Enduit de vinyle, 30" métal longue poignée. 13" W x 4" bac à poussière H. Hauteur hors tout 37". Compatible avec le modèle de balai Lobby 261728.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 11 in (27,94 cm)
  • Largeur 13 in (33,02 cm)
  • Longueur 37 in (93,98 cm)

Détails du produit

  • Matériel de poignée Métal
  • Description Pan de poussière verticale
  • Type Ouvrez le couvercle
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Plastique
  • Style Hall d’entrée
  • Numéro de référence du fabricant 261727
  • Couleur Noir
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    7
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : CYNTHIA

    Date de : Octobre 08, 2023

    5 étoiles
    Votre commentaire :
    Ces chaises sont très favorables au dos
  • Reviewer : Richard

    Date de : Avril 22, 2021

    SERVICE
    Votre commentaire :
    VOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE EST - A #1
  • Reviewer : GARY

    Date de : Juillet 26, 2020

    court changé
    Votre commentaire :
    cher monsieur l’article était comme photo, mais quelqu’un dans votre expédition et l’emballage ne peut pas compter, je commande deux chacun et a reçu seulement un et demi la poignée pour la deuxième unité est MIA qui n’est pas un bon bilan
  • Reviewer : ANGELA

    Date de : Juillet 26, 2020

    Pan de poussière
    Votre commentaire :
    Juste ce dont j’avais besoin rapidement
  • Reviewer : DAWN

    Date de : Avril 23, 2019

    pan de poussière
    Votre commentaire :
    Effectue le travail.
  • Reviewer : TERRY

    Date de : Avril 23, 2019

    Pan de poussière
    Votre commentaire :
    Très bon produit, bon prix.
  • Reviewer : JENNIFER

    Date de : Avril 23, 2019

    Pan de poussière Hall
    Votre commentaire :
    Très bon produit à un prix avantageux. Le site est convivial et il a fallu très peu de temps pour obtenir ce dont j’ai besoin.
  • Reviewer : SCOTT

    Date de : Avril 23, 2019

    Pan de poussière Nice
    Votre commentaire :
    Fonctionne bien
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ 13" W Lobby poussière debout Pan

Global Industrial™ 13" W Lobby poussière debout Pan

Article nº : WB261727

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ 13" W Lobby poussière debout Pan
    Global Industrial™ 13" W Lobby poussière debout Pan
    Global Industrial™ 13" W Lobby poussière debout Pan
    Global Industrial™ 13" W Lobby poussière debout Pan
    Global Industrial™ 13" W Lobby poussière debout Pan
    Global Industrial™ 13" W Lobby poussière debout Pan
    Global Industrial™ 13" W Lobby poussière debout Pan
    Global Industrial™ 13" W Lobby poussière debout Pan
    Global Industrial™ 13" W Lobby poussière debout Pan
    Global Industrial™ 13" W Lobby poussière debout Pan
    Global Industrial™ 13" W Lobby poussière debout Pan
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant