Prix : 869,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
De nombreuses installations de fabrication mettent en œuvre des panneaux fantômes 5S pour aider à réduire les coûts et les temps d’insaisondage en gardant les fournitures de nettoyage (et autres outils), dans un emplacement central, soigneusement entreposés et toujours accessibles.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Idéal pour l’entretien de base et l’utilisation organisationnelle
- Inclut Shadow Board et du matériel pour les outils de montage
- L’outil inclus sont : Brosse de compteur, balai d’angle et de poussée, dustpans portatifs et droits
- Aluminium léger à deux couches avec noyau en plastique
- Protégé par le stratifié liquide de muscle de signe®
- Plage de température de -60 à 180°
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 68 in (172,72 cm)
- Poids 13 lbs (5,91 kg)
- Épaisseur 118 po (.3 cm)
Détails du produit
- Marque Marqueur national
- Description Kit combo De conseil d'ombre de Janitorial - composite d'objectif général
- Matériau Composite d'aluminium de qualité industrielle à usage général
- Plage de température -60° à 180° °F
- Numéro de référence du fabricant SBK107ACP (en)
- Couleur Jaune sur noir
- Comprend Outils
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
169,95 $
Global Industrial™ 18 » Push Broom W/ Plastic Block & Steel Handle, Fine Sweep, qté par paquet : 4
Article nº : 641530
Pas encore évalué
67,00 $
32,95 $
Global Industrial™ 24 » Straight Floor Squeegee Avec poignée en bois, qté par paquet : 4
Article nº : 641536
Pas encore évalué
167,80 $
National Marker Janitorial Shadow Board Combo Kit,Jaune sur Blk, General Purpose Composite-SBK107ACP
869,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires