Prix : 6 605,00 $
Les clients ont également été consultés
Le CCS a été conçu et bulit pour répondre aux exigences lourds d’applications industrielles. Compact dans la taille mais grand sur les fonctionnalités, le CCS possède un multiple disque de frein moteur, embrayage de surcharge et arrêt de fin de chaîne pour la sécurité.
Caractéristiques :
- 10, 15 & pied 20 ascenseurs standard. Chute de bouton poussoir standard est 4 pieds moins de portance. Homologué par la CSA.
- Plaques de panneau offre un accès facile aux contrôles et les câbles du moteur pour changer la tension sur les moteurs bitension ou l’entretien de l’appareil de levage.
- 5-poche noix qui permet de soulever plus lisse et réduit l’usure de la chaîne.
- Dispositif de protection de surcharge mécanique protège palan, opérateur et soutenir les structures contre les surcharges préjudiciables, chaîne de brouillage et d’inverser progressivement.
- Huile bain transmission et engrenages en acier allié usinés avec précision pour un fonctionnement plus long et plus silencieux.
- Chaîne contenant est standard sur les remontées mécaniques jusqu'à la chaîne unique 20 pi et pi 10 double.
- Garantie à vie.
- Fait aux États-Unis.
Poids &Dimensions
- Largeur 8-11/16 po (22,07 cm)
- Hauteur 20-13/16 po (52,86 cm)
- Poids 104 lbs (47,27 kg)
- Salle de tête 20-3/16 po (51,28 cm)
- Ascenseur 10 pi (3,05 m)
- Longueur 24-1/16 po (61,12 cm)
- Vitesse de levage 8 ft/min
- Capacité de poids 4000 lbs (1 818,18 kg)
Détails du produit
- Tension 230/460 V
- Assemblage requis Non
- Puissances en chevaux 1 HP
- Type Palan à chaîne
- UPC 698303326417
- Marque Coffing
- Série Jlc
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant 08251W
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie Durée de vie
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap
Article nº : 298518
Pas encore évalué
44,95 $
Adam Equipment LHS4000 grue Digital Scale 4400 lb x 1 lb avec crochet, télécommande
Article nº : B1025792
Pas encore évalué
1 989,00 $
1 239,00 $
Attache de poutre OZ Lifting OZ3BC, capacité de 3 tonne(s), convient aux brides de poutre de 3,15 po à 12,6 po
Article nº : B1583570
Pas encore évalué
279,95 $
24,95 $
Global Industrial™ Polyester Round Sling, Endless, 4 pi, 2600/2100/5200 Lbs Cap
Article nº : 298490
Pas encore évalué
19,50 $
Global Industrial™ Poly Web Sling, HD, œil & oeil w / bord Durable, Cap 3 lb Ft L-1600/1280/3200
Article nº : 298498
Pas encore évalué
15,25 $
Global Industrial™ Poly Web Sling, utilitaires légers, des yeux & 4 Ft L x 1 en W-1600/1280/3200 Lbs Cap des yeux
Article nº : 298513
Pas encore évalué
16,75 $
Coffing® 2 Ton, Electric Chain Hoist W/ Chain Container, 10' Lift, 8 FPM, 230/460V
6605,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires