Souvent achetés ensemble
Prix : 745,00 $
Les clients ont également été consultés
1-3/8" dia. gravité Roller courbes sont compatibles avec les sections droites, permettant une flexibilité aux lignes de convoyage. Garde-corps en option peuvent être ajoutés pour la protection du produit. Nos convoyeurs à rouleaux de gravité peuvent gérer une grande variété de charges. En outre, les rouleaux de pleine largeur peuvent transporter Articles avec des surfaces irrégulières, telles que des tambours et des paniers en fil métallique. 1-3/8" diamètre du galet (série JRS) sont idéales pour le transport de produit qui pèse < 100lbs, produits légers et aux opérations qui nécessitent des lignes de convoyage portable ou temporaires, telles que l’entrepôt ou de zones d’expédition.
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Poids 36 lbs (16,36 kg)
- Entre la largeur du cadre 16 in (40,64 cm)
- Rayon extérieur 54 in (137,16 cm)
- Rayon intérieur 36 in (91,44 cm)
- Centre d’essieu 2-1/8 po (5,4 cm)
- Longueur 3 pi (.91 m)
- Diamètre du rouleau 1-3/8 po (3,49 cm)
- Capacité de poids 55 par pi. lb
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Section de convoyeur à courbe de 90 degrés
- Marque UNEX
- Série JRS
- Matériau Acier galvanisé
- Numéro de référence du fabricant 1836JRSGS2,126
- Section de convoyeur Courbe de degrés 90
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 2 ans
-
Vidéo
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
H-entretoise réglable Support 18" W x 15"-23 « H pour UNEX® JRS Roller & Skatewheel SW convoyeurs
Article nº : B1249629
Pas encore évalué
179,95 $
UNEX® JRS L 5' 18" W gal droites en acier convoyeur à rouleaux - 1-3/8 » diamètre de rouleau - 16 « BF
Article nº : B1249646
Pas encore évalué
455,95 $
UNEX® JRS L 5' 18" W gal droites en acier convoyeur à rouleaux - 1-3/8 » diamètre de rouleau - 16 « BF
Article nº : B1249654
Pas encore évalué
315,95 $
UNEX® JRS 16" BF 1-3/8" dia. gal en acier rouleaux pour convoyeurs de 18" W
Article nº : B1249682
Pas encore évalué
17,00 $
UNEX® JRS 18 "W degré 90 courbe gal Steel convoyeur à rouleaux - 1-3/8 » rouleau ø - 16 « BF
745,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires