Prix : 709,00 $
Les clients ont également été consultés
1-3/8" diamètre convoyeur à rouleaux gravité est idéal pour transmettre les paquets de poids léger et où les opérations nécessitent des lignes de convoyeurs mobiles ou temporaires tels que l’entreposage ou de zones d’expédition. Nos convoyeurs à rouleaux de gravité peuvent gérer une grande variété de charges. En outre, les rouleaux de pleine largeur peuvent transporter Articles avec des surfaces irrégulières, telles que des tambours et des paniers en fil métallique. 1-3/8" diamètre du galet (série JRS) sont idéales pour le transport de produit qui pèse < 100lbs, produits légers et aux opérations qui nécessitent des lignes de convoyage portable ou temporaires, telles que l’entrepôt ou de zones d’expédition.
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Poids 74 lbs (33,64 kg)
- Entre la largeur du cadre 16 in (40,64 cm)
- Centre d’essieu 1-1/2 po (3,81 cm)
- Longueur 5 pi (1,52 m)
- Diamètre du rouleau 1-3/8 po (3,49 cm)
- Capacité de poids 210 par pi. lb
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Convoyeur droit
- Marque UNEX
- Série JRS
- Matériau Acier galvanisé
- Numéro de référence du fabricant 18JRSGS1,5X5
- Section de convoyeur Ligne droite
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 2 ans
-
Vidéo
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
H-entretoise réglable Support 18" W x 15"-23 « H pour UNEX® JRS Roller & Skatewheel SW convoyeurs
Article nº : B1249629
Pas encore évalué
179,95 $
H-entretoise réglable Support 24" W x 15"-23 « H pour UNEX® JRS Roller & Skatewheel SW convoyeurs
Article nº : B1249630
Pas encore évalué
179,95 $
H-entretoise réglable Support 18" W x 23"-38 « H pour UNEX® JRS Roller & Skatewheel SW convoyeurs
Article nº : B1249631
Pas encore évalué
199,95 $
Support de trépied réglable 18" W x 24"-42 « H pour UNEX® JRS Roller & Skatewheel SW convoyeurs
Article nº : B1249644
Pas encore évalué
199,95 $
Support de trépied réglable 24" W x 24"-42 « H pour UNEX® JRS Roller & Skatewheel SW convoyeurs
Article nº : B1249645
Pas encore évalué
215,95 $
H-entretoise réglable Support 24" W x 23"-38 « H pour UNEX® JRS Roller & Skatewheel SW convoyeurs
Article nº : B1249632
Pas encore évalué
199,95 $
UNEX® JRS 16" BF 1-3/8" dia. gal en acier rouleaux pour convoyeurs de 18" W
Article nº : B1249682
Pas encore évalué
17,00 $
UNEX® JRS L 5' 18" W gal droites en acier convoyeur à rouleaux - 1-3/8 » diamètre de rouleau - 16 « BF
709,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires