Prix : 145,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Jump Start MT10009 Seedling chaleur Mat, 48 "x 20", 107W, 120V
Re-engineered pour meilleures performances et une plus grande durabilité. Le câble chauffant de nouveau, plus fort et plus épaisse construction multicouche offrent plus de chauffage uniforme et la durabilité pour résister aux environnements robustes à effet de serre.
Caractéristiques :
Re-engineered pour meilleures performances et une plus grande durabilité. Le câble chauffant de nouveau, plus fort et plus épaisse construction multicouche offrent plus de chauffage uniforme et la durabilité pour résister aux environnements robustes à effet de serre.
Caractéristiques :
- Augmente la réussite des semis et boutures
- Se réchauffe root zone 10-20 F au-dessus de la température ambiante pour améliorer la germination
- Lumière, arrosage, plantation information sur tapis
- Construction étanche
- cordon d’alimentation de pied 6
- Les nattes de chaleur des semis seulement UL-énuméré sur le marché.
- 50 % construction plus épaisse
Poids &Dimensions
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
Détails du produit
- Marque Jump Start
- Tension 120 V
- Numéro de référence du fabricant MT10009
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Jump Start MT10009 des plants hydroponiques chaleur Mat, 48 "x 20", 107W, 120V
145,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires