Prix : 1 039,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
RIDGID® boîte à rythmes K-400 W / trousse & gants, 115V, 60 HZ, 6,7AMPS, 1/3HP, 50 L x 3/8W câble
Pour 1 1/2 à 4 (32-100 mm) vidange LinesThe K-400 offre plusieurs caractéristiques uniques, faciles à utiliser pour rendre l’emploi plus facile et sans tracas de curage plus difficiles. Conçu avec un profil épuré, le K-400 est parfait pour le débouchage, plombier de service, installations et services de maintenance institutionnels et sociétés de gestion immobilière. Chariot de Transport intégré permet une circulation aisée vers et depuis le lieu de travail. Roues en caoutchouc robuste, moulé trop facilement naviguer sur bosses et escaliers. Intégré télescopique poignée offre haute-poignée hauteur pendant le transport. Gérer les verrous en position basse au cours de l’opération de curage ou lors du transport afin de minimiser l’espace requis. Système de contrôle de câble entraîne le tambour cessent de tourner lorsque la lame s’enlise dans un blocage, limite le potentiel de câble à retourner dans le tambour et permet d’indiquer à l’opérateur lorsque les blocages sont produisent. Câble de base solide utilise difficile câble âme pleine de plaie intégrale (IW) qui est robuste et résistant à la pliure.
Pour 1 1/2 à 4 (32-100 mm) vidange LinesThe K-400 offre plusieurs caractéristiques uniques, faciles à utiliser pour rendre l’emploi plus facile et sans tracas de curage plus difficiles. Conçu avec un profil épuré, le K-400 est parfait pour le débouchage, plombier de service, installations et services de maintenance institutionnels et sociétés de gestion immobilière. Chariot de Transport intégré permet une circulation aisée vers et depuis le lieu de travail. Roues en caoutchouc robuste, moulé trop facilement naviguer sur bosses et escaliers. Intégré télescopique poignée offre haute-poignée hauteur pendant le transport. Gérer les verrous en position basse au cours de l’opération de curage ou lors du transport afin de minimiser l’espace requis. Système de contrôle de câble entraîne le tambour cessent de tourner lorsque la lame s’enlise dans un blocage, limite le potentiel de câble à retourner dans le tambour et permet d’indiquer à l’opérateur lorsque les blocages sont produisent. Câble de base solide utilise difficile câble âme pleine de plaie intégrale (IW) qui est robuste et résistant à la pliure.
- K-400 Machine avec gants & fonctions d’équipement STD.
- IW C-31 3/8 x 50' câble âme pleine (plaie intégrale)
- Ensemble d’outils T-260 avec T-202 dégorgeoir hélicoïdal, C T-205 Cutter, Cutter T-211 Spade, le pivot d’attelage A-13
Poids &Dimensions
- Longueur maximale du câble 100 pi (30,48 m)
- Largeur 17 in (43,18 cm)
- Câbles inclus IW, 50' x 3/8"
- Longueur 21 in (53,34 cm)
- Pour une utilisation avec la taille du tuyau 1-1/2 à 3 in
- Hauteur 23 in (58,42 cm)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Description Boîte à rythmes W / trousse & gants
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Ampérage 6,7 A
- Comprend Câble, dégorgeoir hélicoïdal, C » massicot, Cutter de graisse, Pin clé, & gants
- Type Manuelle
- Pour une utilisation avec Évier, sol, & Drains de toit
- Marque RIDGID
- Série K-400
- hertz 60 Hz
- Rotations par minute 165 tr/min
- Numéro de référence du fabricant 26993
Garantie
- Garantie Durée de vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Économisez 494,00 $ avec ce produit comparable
Nettoyeur de ™ industriel global pour tuyau de 2-4 », 220 rPM, câble de 75'
Article nº : 670439
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
545,00 $
comparer les élémentsRIDGID® K-400 Drum Machine W/équipements standards, 115 v, 50" L x 3/8" W câble
1039,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires