Prix : 5 249,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
RIDGID® boîte à rythmes K-750 W / ensemble d’outils, le système d’avancement automatique & gants, 115V, 60 pieds-livres, la HZ 3/4" équiper de Std, 100' L x 3/4"W câbles
- Caractéristiques :
- Machine puissante et autonome idéale pour les lignes latérales. Facile à transporter, installation minimale fixer un outil et aller.
- Système d’avancement automatique avance, câble récupère automatiquement, jusqu'à 20' par minute.
- Système d’avancement automatique polyvalent s’ajuste pour câble avec une torsion d’un tournevis.
- Câble tourne à 200 tr/min. Enrouleur de câble robuste et résistant à la corrosion, résiste aux abus et mauvais traitements. Il ne va pas se déformer ou de se corroder et se nettoie facilement.
- Conception équilibrée donne machine un léger « sentir ». Roues de transport facilité chargement en service camion/van.
- Équipés de moteur à induction HP 1/2, 115V modèles.
- Comprend les gants de curage PVC.
- Homologué par la CSA. Approuvé aux normes UL (NRTLC).
- Jeu d’outils standard 3/4" matériel : lance T-406 couteau à lames, récupération T-407 Auger, T-411 2 » massicot, Cutter T-413 3" T-414 4" Cutter.
Poids &Dimensions
- Longueur maximale du câble 200 pi (60,96 m)
- Câbles inclus 100 pi x 3/4 po
- Pour une utilisation avec la taille du tuyau 4 à 8 pouces
Détails du produit
- Tension 115 V
- Description Boîte à rythmes W / ensemble d’outils, le système d’avancement automatique & gants
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Comprend Câbles, 2", 3 » & 4 » couteaux, Cutter Spade, récupération Auger, & gants
- Type Système d’avancement automatique
- Pour une utilisation avec Lignes latérales
- Marque RIDGID
- Série K-750
- hertz 60 Hz
- Rotations par minute 200 tr/min
- Numéro de référence du fabricant 42007
Garantie
- Garantie Durée de vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
RIDGID® de vidange nettoyage gants de PVC, pour utiliser les outils de W/RIDGID®
Article nº : B861749
Pas encore évalué
37,95 $
Économisez 2 854,00 $ avec ce produit comparable
Nettoyeur de ™ industriel global pour tuyau de 4-9 », 200 rPM, câble de 100'
Article nº : 670441
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
2 395,00 $
comparer les élémentsRIDGID® K-750 Drum Machine W/Tool Set, Autofeed & gants, 3/4" Std équiper, 100' L x 3/4"W câbles
5249,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires