Prix : 179,95 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques :
- Charnière doit être dissimulée, continu charnière piano
- Verrous doivent affleurer et tournevis utilisé ou doit être clé serrure fonctionnant avec obturateur automatique de poussière
- La finition doit être couche d’apprêt de rouille inhibiteur poudrage électrostatique, cuits au four d’émail gris
- Image doit être en acier ga 16 et porte est en acier ga 14
Poids &Dimensions
- Largeur de la porte 24 in (60,96 cm)
- Hauteur totale du cadre 26 in (66,04 cm)
- Hauteur de la porte 24 in (60,96 cm)
- Largeur totale du cadre 26 in (66,04 cm)
- Ouverture mur/plafond 24-3/8 X 24-3/8 po
Détails du produit
- Nombre de verrous 5
- Marque Karp.
- Description Rincer les portes d’accès pour les Surfaces de plaques de plâtre - premier Stud
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant KDWP2424S
- Type de verrou Loquet de goujon
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Couvrir Guard® 25 mil Protection temporaire de Surface 72 "x 180'
Article nº : 261365
Pas encore évalué
1 779,00 $
Protection temporaire de surface cover guard® 40 mil 72 po x 120 pi
Article nº : 261367
Pas encore évalué
1 859,00 $
Couvrir Guard® 10 mil Protection temporaire de Surface 36 "x 393'
Article nº : 261361
Pas encore évalué
655,00 $
Board® de RAM 38" W x 100' L (317 pieds carrés) Protection de plancher temporaire - RB 38-100, qté par paquet : 16
Article nº : B1581423
Pas encore évalué
2 175,20 $
Zircon MultiScanner® i520 OneStep®
Article nº : B2277468
Pas encore évalué
125,95 $
Portes d’accès RAS de KDW Karp Inc. pour cloison sèche Surf - Stud, 24" Wx24 « H, KDWP2424S
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires