Prix : 46,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-10 46,95 $ ch.
- Achetez 11-25 44,95 $ ch.
- Acheter 26+ 42,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Raccords Kee Klamp®
Crossover
Conçu pour donner un 90° compensée joint croisé. Fréquentes sur les garde-corps, où, pour réduire le coût en réduisant au minimum le tuyau coupe, un rail horizontal continu est utilisé. Tuyau ne peut pas être rejoint au sein de ce raccord. Il peut servir aussi de donner des niveaux intermédiaires sur des étagères, etc., lorsque les liens horizontaux entre les montants à travers la section ne sont pas nécessaires.
Crossover
Conçu pour donner un 90° compensée joint croisé. Fréquentes sur les garde-corps, où, pour réduire le coût en réduisant au minimum le tuyau coupe, un rail horizontal continu est utilisé. Tuyau ne peut pas être rejoint au sein de ce raccord. Il peut servir aussi de donner des niveaux intermédiaires sur des étagères, etc., lorsque les liens horizontaux entre les montants à travers la section ne sont pas nécessaires.
Poids &Dimensions
- Poids 12 lbs (5,45 kg)
- Taille nominale du tuyau 1-1/4 po (3,18 cm)
- Raccord Diamètre intérieur 1,72 po (4,37 cm)
Détails du produit
- Diamètre extérieur du tuyau 1,66 po
- Assemblage requis Non
- Type Crossover
- Quantité par paquet 1
- Marque Kee Safety
- Type de raccord Crossover
- Matériau Fer galvanisé
- Numéro de référence du fabricant 45-7
- Couleur Gris
- Angle 90°
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Kee Safety Galvanized Gatorshield® Pipe, 1-1/4 » Diamètre, (7 pi x 5 pcs)
Article nº : 296558
Pas encore évalué
409,95 $
Économisez 21,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial Pipe Fitting - Crossover 1-1/4" Dia.
Article nº : 798737
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
25,95 $
comparer les élémentsKee Safety-45 7 - Kee Klamp Crossover, 1-1/4" dia.
46,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires