Prix : 35,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-10 35,95 $ ch.
- Achetez 11-25 33,95 $ ch.
- Acheter 26+ 32,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Bride de moyenne
Cette bride, avec trous prévus pour la fixation de vis à tête plate fraisée seulement, est utilisée sur des structures où la fixation requis est positionnelle seulement. Fréquemment utilisé comme un mur la patte de fixation. trous de fixation de diamètre en 3/8" PA mise en garde : il n’est pas recommandé pour une utilisation comme une bride de base à l’appui de garde-corps ou rampes.
Poids &Dimensions
- Taille nominale du tuyau 1-1/4 po (3,18 cm)
- Raccord Diamètre intérieur 1,72 po (4,37 cm)
Détails du produit
- Diamètre extérieur du tuyau 1,66 po
- Assemblage requis Non
- Type Bride de moyenne
- Marque Kee Safety
- Quantité par paquet 1
- Matériau Fer galvanisé
- Type de raccord Bride
- Numéro de référence du fabricant 61-7
- Couleur Gris
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JOSEPH
Date de : Mai 09, 2020
-
Reviewer : Alan
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Construction solide, réalisée comme prévu et nécessaire. -
Reviewer : RPG
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kee Safety Galvanized Gatorshield® Pipe, 1-1/4 » Diamètre, (7 pi x 5 pcs)
Article nº : 296558
Pas encore évalué
409,95 $
Économisez 17,70 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ Pipe Fitting - Moyenne Flange 1-1/4" Dia.
Article nº : 798738
Expédition en un jour ouvrable
18,25 $
comparer les élémentsKee - 61-7 - Kee Klamp moyen bride de securite, 1-1/4" dia.
35,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires