Prix : 21,25 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-10 21,25 $ ch.
- Achetez 11-25 20,00 $ ch.
- Acheter 26+ 19,50 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Raccords Kee Klamp®
Bride de moyenne
Cette bride, avec trous prévus pour la fixation de vis à tête plate fraisée seulement, est utilisée sur des structures où la fixation requis est positionnelle seulement. Fréquemment utilisé comme un mur la patte de fixation. trous de fixation de diamètre en 1/4" PA mise en garde : il n’est pas recommandé pour une utilisation comme une bride de base à l’appui de garde-corps ou rampes.
Bride de moyenne
Cette bride, avec trous prévus pour la fixation de vis à tête plate fraisée seulement, est utilisée sur des structures où la fixation requis est positionnelle seulement. Fréquemment utilisé comme un mur la patte de fixation. trous de fixation de diamètre en 1/4" PA mise en garde : il n’est pas recommandé pour une utilisation comme une bride de base à l’appui de garde-corps ou rampes.
Poids &Dimensions
- Taille nominale du tuyau 1 in (2,54 cm)
- Raccord Diamètre intérieur 1,38 po (3,51 cm)
Détails du produit
- Diamètre extérieur du tuyau 1 315 po
- Assemblage requis Non
- Type Bride de moyenne
- Marque Kee Safety
- Quantité par paquet 1
- Matériau Fer galvanisé
- Type de raccord Bride
- Numéro de référence du fabricant 61-6
- Couleur Gris
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Kee Safety Galvanisized Gatorshield® Pipe (7 ft x 5 Pcs), 1 « Dia.
Article nº : 296557
Pas encore évalué
419,95 $
Économisez 6,50 $ avec ce produit comparable
Global Industrial Pipe Fitting - Medium Flange 1" Dia.
Article nº : 798728
Expédition en un jour ouvrable
14,75 $
comparer les élémentsKee - 61-6 - Kee Klamp moyen bride de securite, 1" dia.
21,25 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires