Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Kee Safety - 70-6 - Kee Klamp Rail Support, 1" dia.

Kee Safety - 70 - 6 - Kee Klamp Rail Support, 1" dia.

Article nº : WB448298

(4)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 27,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-10 27,95 $ ch.
  • Achetez 11-25 26,95 $ ch.
  • Acheter 26+ 25,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Kee Safety - 61-5 - Bride de moyenne Kee Klamp, 3/4" dia.

Kee - 61-5 - Kee Klamp moyen bride de securite, 3/4" dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - Degré 90 deux Socket t 1" dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - 90 Degree Two Socket Tee 1" Dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - Prise de deux croix 1" dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - Two Socket Cross 1" Dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - Coude de degré 90 1" dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - 90 Degree Elbow 1" Dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - Simple prise Tee 1" dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - Single Socket Tee 1" Dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - Bride de moyenne 1" dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - Medium Flange 1" Dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - T à douille unique de 1 1/4 po diam.

Global Industrial™ Pipe Fitting - Single Socket Tee 1-1/4" Dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - Support Bride 1-1/4" dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - Moyenne Flange 1-1/4" Dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - Sortie latérale du coude 1-1/2" dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - Side Outlet Elbow 1-1/2" Dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - Bride de rail 1-1/2" dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - Rail Flange 1-1/2" Dia.

Industries de lavi, Tube, 1" x. 050" x 12', en acier inoxydable poli

Industries de lavi, Tube, 1" x. 050" x 12', en acier inoxydable poli

Industries de lavi, Tube, 1,5" x. 050" x 8', en acier inox satiné

Industries de lavi, Tube, 1,5" x. 050" x 8', en acier inox satiné

Industries de lavi, Tube, 2" x. 050" x 4', laiton poli

Industries de lavi, Tube, 2" x. 050" x 4', laiton poli

Tube Lavi Industries, 1,5 po x 0,05 po x 6 pi, laiton poli

Tube Lavi Industries, 1,5 po x 0,05 po x 6 pi, laiton poli

Raccords Kee Klamp®
Support de rail

Ce raccord, avec trous prévus pour la fixation de vis à tête plate fraisée seulement, est conçu pour transporter des mains courantes le long des murs ou de fixer les structures à murs. Le tube traverse le raccord et ne peut être rejoint au sein de l’installation. Type 70 est également utilisé pour fixer les plinthes à la base de montants de garde-corps. 5/16" diamètre de trous de fixation. PA attention : Ces raccords ne doivent ne pas servir de base brides pour garde-corps pleine hauteur.

Poids &Dimensions

  • Poids 0,9 lb (.41 kg)
  • Taille nominale du tuyau 1 in (2,54 cm)
  • Raccord Diamètre intérieur 1,38 po (3,51 cm)

Détails du produit

  • Diamètre extérieur du tuyau 1 315 po
  • Assemblage requis Non
  • Type Support de rail
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Kee Safety
  • Matériau Fer galvanisé
  • Type de raccord Support de rail
  • Numéro de référence du fabricant 70-6
  • Couleur Gris
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    4
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
  • Reviewer : Richard

    Date de : Avril 23, 2019

    Beau produit robuste
    Votre commentaire :
    Ces produits ne sont pas bon marché, mais ils sont bien faits et vaut l’argent. Très robuste.
  • Reviewer : Deborah

    Date de : Avril 23, 2019

    Bon produit
    Votre commentaire :
    Utilisé pour sécuriser un rack de vêtements au mur. A très bien fonctionné
  • Reviewer : Bruce

    Date de : Avril 23, 2019

    Pratique facile à monter
    Votre commentaire :
    J’ai utilisé des raccords Kee avant. J’ai construit un cadre de Store en utilisant des pinces Kee et acheté des tuyaux galvanisés locaux. Il est maintenant âgé de 16 ans et ressemble à nouveau. Pas de rouille ou de corrosion sur les raccords même s’ils sont exposés à l’air salin.
  • Reviewer : Steve demain

    Date de : Avril 23, 2019

    Utilisé comme tringle à rideaux
    Votre commentaire :
    J’ai utilisé ces pinces comme une tringle à rideaux, ils ont l’air fantastique et tenir une tige de 10 pieds de long parfaitement en place. Facile à installer, et peut être utilisé pour n’importe quelle application.
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
Kee Safety - 70-6 - Kee Klamp Rail Support, 1" dia.

Kee Safety - 70 - 6 - Kee Klamp Rail Support, 1" dia.

Article nº : WB448298

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Kee Safety - 70-6 - Kee Klamp Rail Support, 1" dia.
    Kee Safety - 70-6 - Kee Klamp Rail Support, 1" dia.
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant