Prix : 79,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-10 79,95 $ ch.
- Achetez 11-25 74,95 $ ch.
- Acheter 26+ 72,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Raccords Kee Klamp®
Bride pivotante
Un émerillon de montage pour fixation du tuyau coudé sur une surface plane. Pour les dimensions voir F50 Type et Type M58. PA attention : Il est déconseillé pour une utilisation comme une bride de base à l’appui de garde-corps, de rampes ou d’autres types de structure.
Bride pivotante
Un émerillon de montage pour fixation du tuyau coudé sur une surface plane. Pour les dimensions voir F50 Type et Type M58. PA attention : Il est déconseillé pour une utilisation comme une bride de base à l’appui de garde-corps, de rampes ou d’autres types de structure.
Poids &Dimensions
- Taille nominale du tuyau 1-1/2 po (3,81 cm)
- Raccord Diamètre intérieur 1,94 po (4,93 cm)
Détails du produit
- Diamètre extérieur du tuyau 1,9 po
- Assemblage requis Non
- Type Bride pivotante
- Marque Kee Safety
- Quantité par paquet 1
- Type de raccord Bride
- Matériau Fer galvanisé
- Numéro de référence du fabricant C58-8
- Couleur Gris
- Angle 160°
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kee Safety-C58 8 - Kee Klamp pivotant flasque, 1-1/2" dia.
79,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires