Souvent achetés ensemble
Prix : 199,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Kendall Howard™ 1U tablette coulissante 20
Howard Kendall fabrique et les stocks 2 modèles de nos grilles coulissantes de rack - solides et aérés - tenant chacun vers le haut pour une capacité de poids de 100 livres. Nos grilles coulissantes de la grille sont parfaits pour les serveurs, claviers, du KVM, commutateurs ou tout autre élément que vous souhaitez la possibilité de faire glisser, que ce soit pour des raisons de commodité ou pour accéder à l’arrière de l’appareil. Le Howard Kendall 20 profonde solide coulissant étagère dispose d’une capacité de poids maximum 100 livres. La surface de l’étagère est 20 profonde et large 16,5 %. Le plateau s’étend une pleine 18 hors du rack rendant facile accéder à l’arrière des composants critiques de mission et maintenir votre équipement réseau. Les oreilles de montage seront installe dans un rack conforme EIA 19 avec un minimum de profondeur de la profondeur d’encastrement 19 et maximum de 28 de montage. L’étagère coulissante fond solide de Howard Kendall 20 possède un bord intégré pour faciliter les glissant dedans et dehors, et, en raison de leur conception innovante, le 20 étagère coulissante solide peut être utilisé comme un tiroir 1U. Tous les Howard Kendall rack étagères sont made in USA et soutenus par notre garantie à vie limitée.
Howard Kendall fabrique et les stocks 2 modèles de nos grilles coulissantes de rack - solides et aérés - tenant chacun vers le haut pour une capacité de poids de 100 livres. Nos grilles coulissantes de la grille sont parfaits pour les serveurs, claviers, du KVM, commutateurs ou tout autre élément que vous souhaitez la possibilité de faire glisser, que ce soit pour des raisons de commodité ou pour accéder à l’arrière de l’appareil. Le Howard Kendall 20 profonde solide coulissant étagère dispose d’une capacité de poids maximum 100 livres. La surface de l’étagère est 20 profonde et large 16,5 %. Le plateau s’étend une pleine 18 hors du rack rendant facile accéder à l’arrière des composants critiques de mission et maintenir votre équipement réseau. Les oreilles de montage seront installe dans un rack conforme EIA 19 avec un minimum de profondeur de la profondeur d’encastrement 19 et maximum de 28 de montage. L’étagère coulissante fond solide de Howard Kendall 20 possède un bord intégré pour faciliter les glissant dedans et dehors, et, en raison de leur conception innovante, le 20 étagère coulissante solide peut être utilisé comme un tiroir 1U. Tous les Howard Kendall rack étagères sont made in USA et soutenus par notre garantie à vie limitée.
Poids &Dimensions
- Profondeur 19 à 28 pouces
- Largeur 19 in (48,26 cm)
- Profondeur intérieure 20 in (50,8 cm)
- Hauteur intérieure 1-3/4 po (4,45 cm)
- Largeur intérieure 16-3/4 po (42,55 cm)
- Capacité de poids 100lbs.
- Hauteur 1-3/4 po (4,45 cm)
Détails du produit
- Espaces de rack 1U
- Description Tablette coulissante solide
- Type Accessoires
- Type d’accessoire Rack étagères
- Marque Kendall Howard
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 1922-3-300-01
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Kendall Howard™ haute vitesse ventilateur Kit de montage, 115V / 115 CFM
Article nº : B1171048
Pas encore évalué
84,95 $
Chemin à câble étroit Kendall Howard™ 1U
Article nº : B1347260
Pas encore évalué
57,95 $
Kendall Howard™ crochet et boucle attache-câbles - paquet de 10
Article nº : B1347245
Pas encore évalué
18,00 $
Kendall Howard™ 1U 20" solide coulissant étagère
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires