Souvent achetés ensemble
Prix : 225,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Kendall Howard™ 1U tablette ajustable 4 Point
Howard Kendall 1U 4 points grille réglables sont la tablette réglable plus polyvalente disponible. Cette étagère ajuste de 20 36 et il n’est donc plus nécessaire de comprendre la profondeur des rails dans le panier. Cette étagère travaillera avec chaque 19 rack de 4-poste conforme EIA ou une armoire serveur sur le marché aujourd'hui. La tablette réglable 4-Point de Howard Kendall permet toute la profondeur du panier pour être utilisé parce que la plaque de tout plateau ajuste plutôt que juste les brides de montage. Ils sont en stock et expédier le jour même tous les Howard Kendall rack étagères sont made in USA et soutenus par notre garantie à vie limitée.
Howard Kendall 1U 4 points grille réglables sont la tablette réglable plus polyvalente disponible. Cette étagère ajuste de 20 36 et il n’est donc plus nécessaire de comprendre la profondeur des rails dans le panier. Cette étagère travaillera avec chaque 19 rack de 4-poste conforme EIA ou une armoire serveur sur le marché aujourd'hui. La tablette réglable 4-Point de Howard Kendall permet toute la profondeur du panier pour être utilisé parce que la plaque de tout plateau ajuste plutôt que juste les brides de montage. Ils sont en stock et expédier le jour même tous les Howard Kendall rack étagères sont made in USA et soutenus par notre garantie à vie limitée.
Poids &Dimensions
- Profondeur 22 à 40 pouces
- Largeur 19 in (48,26 cm)
- Capacité de poids 250lbs.
- Hauteur 1-3/4 po (4,45 cm)
Détails du produit
- Espaces de rack 1U
- Description Tablette ajustable 4-point
- Type Accessoires
- Type d’accessoire Rack étagères
- Marque Kendall Howard
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 1906-3-007-01
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Kendall Howard™ haute vitesse ventilateur Kit de montage, 115V / 115 CFM
Article nº : B1171048
Pas encore évalué
84,95 $
Chemin à câble étroit Kendall Howard™ 1U
Article nº : B1347260
Pas encore évalué
57,95 $
Kendall Howard™ crochet et boucle attache-câbles - paquet de 10
Article nº : B1347245
Pas encore évalué
18,00 $
Kendall Howard™ 1U tablette ajustable 4-Point
225,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires