Souvent achetés ensemble
Prix : 2 135,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
The LINIER™ taille rack est notre cabinet de réseau de niveau d’entrée. Ce support est livré avec une porte vitrée à l’avant et une porte arrière ventilée. Chaque rack a 2 ensembles de rails verticaux, réglables à 1 pouce, panneaux latéraux fermant à clé amovible, roulettes et patins. Le haut de l’armoire a des découpes vous permettant d’installer jusqu'à quatre pouces 4 fans, bien qu’il existe des connecteurs de câble amovible pour une installation facile pour toutes vos lignes de communication réseau. Nos armoires sont disponibles en tailles 22U, 27U, 37U, 42U.
Poids &Dimensions
- Profondeur 37-3/4 po (95,89 cm)
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Profondeur intérieure 36 in (91,44 cm)
- Hauteur intérieure 47-1/4 po (120,02 cm)
- Largeur intérieure 19 in (48,26 cm)
- Hauteur 54-1/4 po (137,8 cm)
- Capacité de poids 1300 . Stationary, 800 . on casters lbs
- Poids 171 lbs (77,73 kg)
Détails du produit
- Espaces de rack 27U
- Assemblage requis Non
- Description BOUVILLONS® Server Cabinet
- Type Armoire Rack serveur
- Marque Kendall Howard
- Type de porte Porte : En verre, porte à l’arrière : ventilé
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 3100-3-001-27
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 5 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Kendall Howard™ crochet et boucle attache-câbles - paquet de 10
Article nº : B1347245
Pas encore évalué
18,00 $
Kendall Howard™ Fan Kit de montage, 115V / 78 CFM
Article nº : B655850
Pas encore évalué
76,95 $
505,00 $
105,95 $
Kendall Howard™ 1U ventilé 20" coulissant étagère
Article nº : B655852
Pas encore évalué
219,95 $
Armoire pour serveur Kendall Howard™ 27U LINIER®, portes en verre ventilées, profondeur de 36 po
2135,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires