Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Kendall Howard™ 1U anneau Cable Management Kit

Kendall Howard™ 1U anneau Cable Management Kit

Article nº : WBB655890

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Kendall Howard™ 1U anneau Cable Management Kit
  • Vis à support Kendall Howard™ 10-32, paquet de 100

    26,95 $

  • Écrou-cage Kendall Howard™ 10-32, paquet de 100

    57,95 $

  • Kendall Howard™ crochet et boucle attache-câbles - paquet de 10

    18,00 $

Prix : 72,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Kendall Howard™ V-Rack 2U

Kendall Howard™ V-Rack 2U

Kendall Howard™ V-Rack 4U

Kendall Howard™ V-Rack 4U

Support de câble universel Kendall Howard™

Support de câble universel Kendall Howard™

Kendall Howard™ 1U Spacer plat blanc

Kendall Howard™ 1U Spacer plat blanc

Kendall Howard™ 1U sans outil anneau Cable Manager

Kendall Howard™ 1U sans outil anneau Cable Manager

Kendall Howard™ crochet et boucle attache-câbles - paquet de 10

Kendall Howard™ crochet et boucle attache-câbles - paquet de 10

Kendall Howard™ 5" D à brides barre de laçage

Kendall Howard™ 5" D à brides barre de laçage

Kendall Howard™ 1U câble plat panneau de laçage

Kendall Howard™ 1U câble plat panneau de laçage

Global Industrial™ Flip-Up Clavier et Plateau de souris pour le poste de travail Orbit

Global Industrial™ Flip-Up Clavier et Plateau de souris pour le poste de travail Orbit

Global Industrial 249329 Armoire de sécurité murale pour ordinateur portable, 19-3/4"L x 4-3/4"P x 15-3/4"H, Gris

Global Industrial 249329 Armoire de sécurité murale pour ordinateur portable, 19-3/4"L x 4-3/4"P x 15-3/4"H, Gris

Le Kit de gestion de câble d’Howard Kendall 1U D-Ring donne les installateurs et techniciens réseau un support de gestion de câble flexible et fonctionnel qui va gérer facilement tous les types de câbles. 1U anneau Cable Management Kits incluent 14 enfichable clips en plastique et 5 spécialement conçu anneaux qui s’attachent à une plaque vierge dans 5 différentes positions. Avec des configurations différentes plus 43, il est facile de gérer les câbles verticalement, horizontalement et en diagonale. Le Kit de gestion de câble D-Ring 1U élimine le besoin pour des dizaines d’autres supports de gestion de câble. Enfin un gestionnaire de câble unique qui peut tout faire. Le Howard Kendall 1U Kit de gestion de câbles D-Ring est Made in USA et soutenu par notre garantie à vie limitée.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 4-5/16 po (10,95 cm)
  • Largeur 19 in (48,26 cm)
  • Hauteur 1-3/4 po (4,45 cm)
  • Poids 2 lb (.91 kg)

Détails du produit

  • Espaces de rack 1U
  • Description Kit de gestion de câble D-Ring
  • Type Gestion de câblage
  • Marque Kendall Howard
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 1901 1 000-01
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vis à support Kendall Howard™ 10-32, paquet de 100

26,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Écrou-cage Kendall Howard™ 10-32, paquet de 100

57,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Kendall Howard™ crochet et boucle attache-câbles - paquet de 10

18,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Kendall Howard™ 1U anneau Cable Management Kit

Kendall Howard™ 1U anneau Cable Management Kit

Article nº : WBB655890

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Kendall Howard™ 1U anneau Cable Management Kit
    Kendall Howard™ 1U anneau Cable Management Kit
    Kendall Howard™ 1U anneau Cable Management Kit
    Kendall Howard™ 1U anneau Cable Management Kit
    Kendall Howard™ 1U anneau Cable Management Kit
    Kendall Howard™ 1U anneau Cable Management Kit
    Kendall Howard™ 1U anneau Cable Management Kit
    Kendall Howard™ 1U anneau Cable Management Kit
    Kendall Howard™ 1U anneau Cable Management Kit
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant