Souvent achetés ensemble
Prix : 229,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Kendall Howard™ 2U Rack Mount tiroir
Kendall Howard Rack Mount tiroirs comprennent un bâti dans la serrure et ont une capacité de charge maximale de 100 livres. Le facile à enlever les lames rendre installation simple et facile. Chaque Rack Mount tiroir a 4 trous de montage par espace U rend facile à fixer sur tout 19 rack conforme EIA ou enceinte. Tous les Kendall Howard Rack Mount tiroirs sont made in USA et soutenus par notre garantie à vie limitée. Ne sais pas quel tiroir va travailler pour vous ? Communiquez avec Howard Kendall, nous sommes là pour vous
Kendall Howard Rack Mount tiroirs comprennent un bâti dans la serrure et ont une capacité de charge maximale de 100 livres. Le facile à enlever les lames rendre installation simple et facile. Chaque Rack Mount tiroir a 4 trous de montage par espace U rend facile à fixer sur tout 19 rack conforme EIA ou enceinte. Tous les Kendall Howard Rack Mount tiroirs sont made in USA et soutenus par notre garantie à vie limitée. Ne sais pas quel tiroir va travailler pour vous ? Communiquez avec Howard Kendall, nous sommes là pour vous
Poids &Dimensions
- Profondeur 16-5/8 po (42,23 cm)
- Largeur 19 in (48,26 cm)
- Profondeur intérieure 16 in (40,64 cm)
- Hauteur intérieure 3-1/2 po (8,89 cm)
- Largeur intérieure 16 in (40,64 cm)
- Capacité de poids 100lbs.
- Hauteur 3-1/2 po (8,89 cm)
Détails du produit
- Espaces de rack 2U
- Description Tiroir Rackmount
- Type Accessoires
- Type d’accessoire Tiroirs rack
- Marque Kendall Howard
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 1922-3-100-02
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Kendall Howard™ haute vitesse ventilateur Kit de montage, 115V / 115 CFM
Article nº : B1171048
Pas encore évalué
84,95 $
Chemin à câble étroit Kendall Howard™ 1U
Article nº : B1347260
Pas encore évalué
57,95 $
Kendall Howard™ crochet et boucle attache-câbles - paquet de 10
Article nº : B1347245
Pas encore évalué
18,00 $
Kendall Howard™ 2U Rackmount tiroir
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires