Souvent achetés ensemble
Prix : 279,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Kendall Howard™ 4U Rack Mount tiroir
Les tiroirs Kendall Howard Rackmount comprennent une serrure intégrée et ont une capacité de charge maximale de 100 livres. Le facile à enlever les lames rendre installation simple et facile. Les lames lisses de roulement à billes permettent au tiroir d'être glissé dans et hors avec facilité. Chaque espace rackmount (espace U) comporte quatre trous de montage de sorte que le tiroir peut être installé en toute sécurité. Pour maintenir la capacité de poids maximale, nous vous suggérons d'installer des vis de rack à travers chaque trou. 19" conforme à l'EIE. Fabriqué aux Etats-Unis. Garantie à vie limitée.
Les tiroirs Kendall Howard Rackmount comprennent une serrure intégrée et ont une capacité de charge maximale de 100 livres. Le facile à enlever les lames rendre installation simple et facile. Les lames lisses de roulement à billes permettent au tiroir d'être glissé dans et hors avec facilité. Chaque espace rackmount (espace U) comporte quatre trous de montage de sorte que le tiroir peut être installé en toute sécurité. Pour maintenir la capacité de poids maximale, nous vous suggérons d'installer des vis de rack à travers chaque trou. 19" conforme à l'EIE. Fabriqué aux Etats-Unis. Garantie à vie limitée.
Poids &Dimensions
- Profondeur 16-5/8 po (42,23 cm)
- Largeur 19 in (48,26 cm)
- Profondeur intérieure 16 in (40,64 cm)
- Hauteur intérieure 7 in (17,78 cm)
- Largeur intérieure 16 in (40,64 cm)
- Capacité de poids 100lbs.
- Hauteur 7 in (17,78 cm)
Détails du produit
- Espaces de rack 4U
- Description Tiroir Rackmount
- Type Accessoires
- Type d’accessoire Tiroirs rack
- Marque Kendall Howard
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 1922-3-100-04
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Kendall Howard™ Fan Kit de montage, 115V / 78 CFM
Article nº : B655850
Pas encore évalué
75,95 $
Chemin à câble étroit Kendall Howard™ 1U
Article nº : B1347260
Pas encore évalué
57,95 $
Kendall Howard™ crochet et boucle attache-câbles - paquet de 10
Article nº : B1347245
Pas encore évalué
18,00 $
Kendall Howard™ 4U Rackmount tiroir
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires