Souvent achetés ensemble
Prix : 149,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Kendall Howard™ Full 20 étagère
Howard Kendall 20 fixe Rack étagères ont été conçues pour compléter nos systèmes de Rack modulaire portative. Cette conception solide soutiendra jusqu'à 300lbs. L’étagère fixe Howard Kendall 20 est parfait pour aider les serveurs prise en charge et UPS systèmes de sauvegarde. La conception permet cette étagère être monté sur l’avant et l’arrière rails pour une résistance maximale et de la stabilité. L’étagère fixe Howard Kendall 20 dispose d’un ensemble de montage profondeur de 20. La conception unique permet cette étagère monter dans le fond de l’espace U, économiser de l’espace bâti et en fournissant l’appui pour l’ensemble de l’équipement dans le panier.
Howard Kendall 20 fixe Rack étagères ont été conçues pour compléter nos systèmes de Rack modulaire portative. Cette conception solide soutiendra jusqu'à 300lbs. L’étagère fixe Howard Kendall 20 est parfait pour aider les serveurs prise en charge et UPS systèmes de sauvegarde. La conception permet cette étagère être monté sur l’avant et l’arrière rails pour une résistance maximale et de la stabilité. L’étagère fixe Howard Kendall 20 dispose d’un ensemble de montage profondeur de 20. La conception unique permet cette étagère monter dans le fond de l’espace U, économiser de l’espace bâti et en fournissant l’appui pour l’ensemble de l’équipement dans le panier.
Poids &Dimensions
- Profondeur 20 in (50,8 cm)
- Largeur 19 in (48,26 cm)
- Hauteur 1/2 en
- Capacité de poids 300lbs.
Détails du produit
- Espaces de rack 1U
- Description Étagère fixe
- Type Accessoires
- Type d’accessoire Rack étagères
- Quantité par paquet 1
- Marque Kendall Howard
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 1904-1-001-01
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Kendall Howard™ haute vitesse ventilateur Kit de montage, 115V / 115 CFM
Article nº : B1171048
Pas encore évalué
85,95 $
Chemin à câble étroit Kendall Howard™ 1U
Article nº : B1347260
Pas encore évalué
58,95 $
Kendall Howard™ crochet et boucle attache-câbles - paquet de 10
Article nº : B1347245
Pas encore évalué
18,00 $
Kendall Howard™ 20" fixe étagère
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires