Souvent achetés ensemble
Prix : 299,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le Kendall Howard 3U Triple Fan Panel combine trois 115 ventilateurs CFM, qui, ensemble, déplacent 345 pieds cubes d'air par minute. En installant le panneau Triple Fan dans la configuration de votre réseau, vous pouvez vous assurer que la chaleur produite par votre appareil sera correctement et efficacement dissipée, ce qui se traduira par un environnement plus frais dans votre armoire.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Inclut trois fans CFM 115V/115
- Inclut un cordon d'alimentation de 3 queues
- Impédance protégée
- 19" EIA conforme
- Conforme RoHS
- Garantie limitée de 1 ans
- Système de roulement : manchon
- Tension : 115 ACC
- Vitesse nominale : 3100 tr/min
- Flux d'air: 115 CFM
- Niveau sonore : 49dBA
- Température de fonctionnement : 14 oF (-10 oC) à 158 oF (70 oC)
- Longueur du cordon d'alimentation : 6 pi (72 po)
- Prise Type : NEMA 1-15 (type A)
Poids &Dimensions
- Profondeur 1-1/16 po (2,7 cm)
- Largeur 19 in (48,26 cm)
- Longueur du cordon 6 pi
- Hauteur 5-1/4 po (13,34 cm)
Détails du produit
- Espaces de rack 3U
- CFM 115 CFM
- Nombre de ventilateurs 3
- Description Ventilateur triple panneau
- Type Accessoires
- Type d’accessoire Fans de rack
- Quantité par paquet 1
- Marque Kendall Howard
- Matériau Acier
- Puissance 115V AC
- Numéro de référence du fabricant 1908-3-001-02
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Daniel
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Kendall Howard™ 27U BOUVILLONS® Server Cabinet - solide/solide portes - 36" profondeur
Article nº : B1617911
Pas encore évalué
2 115,00 $
Kendall Howard™ ventilateur Triple panneau, 115V AC, 115 CFM
299,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires