Prix : 1 169,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Kennedy 18" 5-Hang-On tiroirs augmente la capacité de stockage des armoires de rouleau de Kennedy.
Kennedy 18" 5-tiroir Hang-coffret est fabriqué en acier avec finition de manteau de poudre pour une durée de longévité. Cinq tiroirs comprennent les poignées de tiroir en aluminium et enfichable glissières de tiroir de roulement à billes pour un fonctionnement sans heurt. Système de verrouillage automatique garde tiroirs fermés solidement. Surface supérieure comprend des rebords sur trois côtés de conserver le contenu. Armoire outil se fixe facilement au rouleau-armoire de stockage accrue. La taille globale est 13-5/8" Wx18 « Dx29 » H. La finition de couleur est Brun.
Kennedy 18" 5-tiroir Hang-coffret est fabriqué en acier avec finition de manteau de poudre pour une durée de longévité. Cinq tiroirs comprennent les poignées de tiroir en aluminium et enfichable glissières de tiroir de roulement à billes pour un fonctionnement sans heurt. Système de verrouillage automatique garde tiroirs fermés solidement. Surface supérieure comprend des rebords sur trois côtés de conserver le contenu. Armoire outil se fixe facilement au rouleau-armoire de stockage accrue. La taille globale est 13-5/8" Wx18 « Dx29 » H. La finition de couleur est Brun.
Poids &Dimensions
- Largeur 13-5/8 po (34,61 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 29 in (73,66 cm)
- Poids 72 lbs (32,73 kg)
Détails du produit
- Nombre de tiroirs 5
- Assemblage requis Non
- Description Hang-On Cabinet
- Type Coffret latéral
- Type de diapositive Roulement à billes
- Marque Kennedy
- Série K1800
- Matériau Acier
- Style Côté Mont
- Numéro de référence du fabricant 185XB
- Couleur Brun
Garantie
- Garantie Durée de vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
409,95 $
Champion FMPS41MC FMPro Acier inoxydable 41"W x 20-1/4"D x 10"H Mobile Maintenance Cart/Base
Article nº : 536022
Pas encore évalué
2 749,00 $
Champion FMP2705RC-BL FMPro 27"W x 20"D x 42-1/2"H 5 Tiroir Blue Roller Cabinet
Article nº : 536067
Pas encore évalué
3 419,00 $
Kennedy® 185XB K1800 Série 13-5/8"W X 18"D X 29"H 5 Drawer Brown Hang-On Side Cabinet
1169,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires