Prix : 1 119,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le tabouret kent kent de 30 pouces de Blickman se compose d’une marche de 8 po du sol avec des bandes de roulement et des pointes de pieds en caoutchouc antidérapantes et une main courante frontale de 41 po de haut. Les pièces sont également vendues séparément. Ce produit est MR Conditional Approved.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Une étape de 8 »
- Bandes de roulement et embouts en caoutchouc antidérapant noir
- Main courante frontale de 41 po de haut
- garde-corps
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 8 in (20,32 cm)
- Longueur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur de la main courante 41 in (104,14 cm)
Détails du produit
- Description Tabouret Kent avec main courante
- Assemblage requis Oui
- Type Immobile
- Quantité par paquet 1
- Marque Blickman
- Nombre d’étapes 1
- Matériau 304 Acier inoxydable/caoutchouc
- Numéro de référence du fabricant 1017761100
- Couleur Acier inoxydable
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Tabouret de pied Blickman Kent 30"L x 8"H x 12"D w / Main courante IRM Safe
1119,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires