Coffre-fort à clé Barska avec verrou à clé CB12490 - Capacité de 400 clés, 28-1/4 po x 5-3/4 po x 21-3/4 po, gris
Article nº : WBB2139497
☆☆☆☆☆(4)
Expédition en un jour ouvrable ?
Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465changer
◄
►
Prix : 695,00 $
Quantité
Les clients ont également été consultés
Armoire à clés SentrySafe KB-50, capacité de 50 clés, 9-7/16 po l x 3-15/16 po P x 11-13/16 po H, noir
Les caractéristiques de Position clé palastre 400 numérotés crochets clés qui rendent l’organisation clée facile et pratique. À l’intérieur de l’armoire sont cinq rangées de crochets numérotés et deux diviseurs articulés, dont chacun est facile d’accès et de garder trace de grâce à l’index de clé inclus. Le tableau d’indexation recto-verso a amplement d’espace pour documenter la serrure correspondante de la clé crochet position, et un manchon en plastique attaché à la charnière à l’intérieur du coffre en Drop-in fournit une référence de mains-libres. Le coffre-fort a quatre trous pré-percés et quincaillerie d’installation fournie. Les murs sans danger et la porte sont construites en acier solide à 0,8mm et finis avec un enduit gris. Idéal pour maison, bureau, complexes d’appartements, sociétés de gestion de location, beaucoup de voiture, ateliers de carrosserie et bien d’autres encore. Soutenu par une garantie limitée d’un an. Comprend des touches, montée du matériel, feuille de journal, étagères numérotées et 400 étiquettes à clés accrochés.
Poids &Dimensions
Largeur28-1/4 po (71,76 cm)
Profondeur5-3/4 po (14,61 cm)
Hauteur21-3/4 po (55,25 cm)
Poids42 lbs (19,09 kg)
Détails du produit
Capacité clé400
Type de verrouSerrure à clé
Nombre de compartiments1
MarqueBarska
Type de porteManuelle
MatériauAcier
Numéro de référence du fabricantCB12490
CouleurGris
Garantie
Garantie1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
5,0
☆☆☆☆☆
5 étoile(s)
3
4 étoile(s)
1
3 étoile(s)
0
2 étoile(s)
0
1 étoile(s)
0
Études plus récentes
Études plus récentes
Commentaires nominales plus élevées
Plus bas nominales commentaires
Reviewer : BRIDAY
Date de : Octobre 02, 2020
☆☆☆☆☆
Grande boîte à clés!
Votre commentaire :
Fonctionne parfaitement pour ce dont nous avions besoin! Global était le seul endroit où j’ai trouvé un assez grand pour notre complexe d’appartements de 360 unités et misc. clés. La seule chose est que son difficile à écrire sur les balises clés, mais nous l’aimons.
Reviewer : ANGELA
Date de : Avril 23, 2019
☆☆☆☆☆
400 boîte à clés PEG
Votre commentaire :
Love le 400 PEG Key Box, mon seul problème est les balises clés. Avoir à retirer la bague de la balise pour enlever le papier ainsi que la façon dont il est codé en couleur. A part ça, j’adore ça.
Reviewer : Travis
Date de : Avril 23, 2019
☆☆☆☆☆
Coffre clé
Votre commentaire :
La clé safe est sécurisée, robuste et bien construite. Placer les barres transversales a été difficile au début, mais avec succès sans trop de tracas.