Prix : 249,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
KFI surdimensionné église empilable sans bras, vinyle noir Black Frame
Le Président de la pile sans bras église surdimensionné a un siège 3,5" cascade rembourré pour un confort maximum. Le siège est 21" large afin d’accueillir et de fournir un confort pour toutes les tailles. L’armature en acier 18 jauge est faite avec 1" tube carré et a une garantie de durée de vie. 3/4" avant et arrière jambe bar offre plus de stabilité et de résistance. Cadre est muni de manteau de poudre durable. Pile pare-chocs sont ajoutés aux jambes pour éviter les rayures piles 4 à 5 élevé. Rencontre le Code des incendies 117 CAL. Hauteur hors tout 35,5 %". Livré assemblé.
Le Président de la pile sans bras église surdimensionné a un siège 3,5" cascade rembourré pour un confort maximum. Le siège est 21" large afin d’accueillir et de fournir un confort pour toutes les tailles. L’armature en acier 18 jauge est faite avec 1" tube carré et a une garantie de durée de vie. 3/4" avant et arrière jambe bar offre plus de stabilité et de résistance. Cadre est muni de manteau de poudre durable. Pile pare-chocs sont ajoutés aux jambes pour éviter les rayures piles 4 à 5 élevé. Rencontre le Code des incendies 117 CAL. Hauteur hors tout 35,5 %". Livré assemblé.
Poids &Dimensions
- Largeur 21 in (53,34 cm)
- Hauteur maximale du siège 18 in (45,72 cm)
- Largeur du siège 21 in (53,34 cm)
- Hauteur 35-1/2 po (90,17 cm)
- Hauteur du siège 18 in (45,72 cm)
- Profondeur 25 in (63,5 cm)
- Base Pattue 4
- Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
- Profondeur du siège 25 in (63,5 cm)
- Hauteur minimale du siège 18 in (45,72 cm)
Détails du produit
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Chaire de l’église
- Quantité par paquet 1
- Style Chaises d’église
- Roulettes Non
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Vinyle
- Description Gros et grand fauteuil église
- Empilable Oui
- Nombre de sièges 1
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque KFI sièges
- Type de dossier Dossier moyen
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Galerie de photos et vidéos
-
KFI - surdimensionné église empiler des chaises
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Diane krill
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
KFI pile plastique chaise - Charcoal
Article nº : 277191CH
Pas encore évalué
279,95 $
KFI surdimensionné Chaire de l’église - sans bras - gerbage - vinyle noir Black Frame
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires