Prix : 3 939,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Merchandiser congélateur Kool-It avec verrouillage, double vitrage, porte à fermeture automatique. Cales à - 10° F de température à affichage digital. Intérieur blanc avec étagères réglables, éclairage intérieur fluorescent, haut éclairé affichage panneau, noir extérieur, pieds réglables, réfrigération autonome de bas Mont. 115V, cETLus, ETL-S et Energy Star® évalué.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Mousse et le CFC réfrigérant gratuit
- Thermostat électronique
- Porte de fermeture auto
- Joint magnétique peut être remplacée sans outils
- Portes en verre triple vitrage avec chauffage
- Acier poudre-enduit, intérieur blanc
- Acier poudre-enduit, extérieur noir
- Éclairage intérieur par LED
Poids &Dimensions
- Profondeur 32 in (81,28 cm)
- Largeur 25-4/5 po (65,53 cm)
- Hauteur 79-1/2 po (201,93 cm)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Description Présentoir de congélateur
- Nombre de tablettes 4
- Plage de température -10 ° F
- Capacité 23 pi³ (.65 cu.m)
- Puissances en chevaux 5/8 HP
- Tablette ajustable Oui
- Ampérage 11 A
- Nombre de portes 1
- Phase 1
- Marque Kool-It
- Matériau Acier enduit de poudre
- Lumière Éclairage LED
- Numéro de référence du fabricant KGF-23
- Thermostat Type Électroniques
- Matériel d’étagère PE enduit clayettes
- Couleur Noir
- Type de dégivrage Dégivrage automatique
Garantie
- Garantie 5 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kool-It KGF-23 - congélateur Merchandiser, 23 pi³, porte en verre 1, Black, 79-1/2" H x 26-1/5" W
3939,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit