27,95 $ ch.
Prix: 167,70 $ / Pkg de 6
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fonctionnalités
- Cotes de rendement 8 8 et MERV-A de MERV
- MERV mécanique 8 média n’est pas tributaire de la charge électrostatique pour l’efficacité
- Débit d’air faible resistancet
- Capacité de rétention de poussière élevée
- Conception de châssis robuste à double paroi
- Cadre Conseil boisson résistant à l’humidité
- Modèles standard et haute capacité
- Disponible en 1", 2 «, 4 » et 6 » profondeur
- Tailles spéciales disponibles sur demande
Poids &Dimensions
- Profondeur 3-3/4 po (9,53 cm)
- Hauteur nominale 24 in (60,96 cm)
- Largeur 19-3/8 po (49,21 cm)
- Largeur nominale 20 in (50,8 cm)
- Profondeur nominale 4 in (10,16 cm)
- Taille nominale 20 x 24 x 4 po
Détails du produit
- Type de média 100 pour cent mécanique
- Cadre Conseil de boissons résistant à l’humidité, Double paroi avec coins renforcés
- Plis Sont collées au cadre
- Adhésif Thermoplastique
- MERV 8
- Type Fil soutenu
- Quantité par paquet 6
- Marque Koch
- Style Haute capacité
- Numéro de référence du fabricant 102 701-029
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Article nº : B2318733
Pas encore évalué
Expédié en 15 jours ouvrables (à partir des É.-U.)
109,50 $
comparer les élémentsFiltre™ plissé Koch XL8, 20 x 24 x 4 », MERV 8, haute capacité, qté par paquet : 6
27,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit