13,25 $ ch.
Prix: 159,00 $ / Pkg de 12
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fonctionnalités
- Cotes de rendement 8 8 et MERV-A de MERV
- MERV mécanique 8 média n’est pas tributaire de la charge électrostatique pour l’efficacité
- Débit d’air faible resistancet
- Capacité de rétention de poussière élevée
- Conception de châssis robuste à double paroi
- Cadre Conseil boisson résistant à l’humidité
- Modèles standard et haute capacité
- Disponible en 1", 2 «, 4 » et 6 » profondeur
- Tailles spéciales disponibles sur demande
Poids &Dimensions
- Profondeur 1-3/4 po (4,45 cm)
- Hauteur nominale 20 in (50,8 cm)
- Largeur 11-1/2 po (29,21 cm)
- Largeur nominale 12 in (30,48 cm)
- Profondeur nominale 2 in (5,08 cm)
- Taille nominale 12 x 20 x 2 po
Détails du produit
- Type de média 100 pour cent mécanique
- Cadre Brd de boissons résistant à l’humidité, Dbl paroi, renforcés de coins, collés sur trame
- MERV 8
- Type Fil soutenu
- Quantité par paquet 12
- Marque Koch
- Style Capacité standard
- Numéro de référence du fabricant 102 042-002
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Article nº : B2318754
Pas encore évalué
Expédié en 10 jours ouvrables (à partir des É.-U.)
88,80 $
comparer les élémentsFiltre™ plissé Koch XL8, 12 x 20 x 2 », MERV 8, capacité standard, qté par paquet : 12
13,25 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit