Prix : 12 579,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Kool-It KTSF-3 Top Mount Compressor 3 Section Freezer a 3 portes en acier inoxydable solide. L’unité comprend 9 étagères pouvant accueillir des plaques pleine grandeur. Comprend des roulettes résistantes 4" w / 2 freins avant. Le congélateur à compresseur haut Mont est ETL et évalué à Energy Star®.
Conception durable
Conception durable
- Acier inoxydable intérieur & extérieur
- étagères de fil PE enduit 9 réglables, poids lourds,
- Éclairage intérieur incandescent
- Affichage digital de la température
- Serrures de porte
- 115V - installation d’un plugin simple
- Portes à fermeture automatique avec fonction ouverte séjour
- Joints serrés avec garniture vinyle magnétique
- Alerte de la porte ouverte après 5 minutes
- Polyuréthane haute densité de mousse en lieu isolé des corps, sans CFC
- Grand évaporateur & condenseur pour rapide refroidissement et une plus grande efficacité
- Bas Mont compresseur fournit des économies d’énergie et de la facilité de service
- Conçu pour la mobilité, fiabilité & efficacité dans les cuisines commerciales
- Système de dégivrage automatique
- Système de commande numérique de la température
Poids &Dimensions
- Largeur 81 in (205,74 cm)
- Profondeur 32-11/16 po (83,03 cm)
- Hauteur 81-13/16 po (207,8 cm)
Détails du produit
- Serrure incluse Oui
- Plage de température -9,4 à 5 °F
- Tablette ajustable Oui
- Ampérage 10,5 A
- Nombre de portes 3
- Type Atteindre dans le congélateur
- Type de réfrigérant R-404D
- Matériau Acier inoxydable
- Tension 115 / 208-230 V
- Type de compresseur Haut Mont
- Description Atteindre dans le congélateur
- Nombre de tablettes 9
- Type d’étagère PE enduit clayettes
- Capacité 72 pi³ (2,04 cu.m)
- Phase 1
- Marque Kool-It
- Type de contrôle de la température Digital
- Type de porte Solide
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant KTSF-3
- Éclairage intérieur Oui
- Thermostat Type Digital
- Couleur Argent
- Type de dégivrage Automatique
Garantie
- Garantie 2 ans, 5 ans sur compresseur
Conformité et certifications
- Certifications C-ETL-US, ETL-S
- Label Energy Star Oui
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
10 455,00 $
Récipient alimentaire étanche à l’air Araven Colorclip® avec couvercle, 12-7/8 « L x 10-1 / 2 " L x 4 « H, transparent, qté par paquet : 6
Article nº : B1653496
Pas encore évalué
167,70 $
Kool-It Reach Dans le congélateur, Compresseur à montage supérieur, 3 portes pleines, 72 pi³, acier inoxydable
12579,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires