Prix : 489,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Comprend un boîtier, deux pinces et deux goulottes de 24 « de long avec un diamètre de 10 » pour une capacité directionnelle d’alimentation en air froid. Ce produit est fabriqué aux États-Unis. Le produit a une garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Poids 25 lbs (11,36 kg)
- Diamètre 10 in (25,4 cm)
- Longueur 24 pi (60,96 cm)
Détails du produit
- Description Chutes d'air
- Type Accessoire
- Pour une utilisation avec KIB6021, KIB6043
- Marque KwiKool
- Matériau Vinyle
- Numéro de référence du fabricant KDC-60
- Fonctionnalités MADE IN USA
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications EtL répertorié; Liste cETL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kit de goulotte à air Kwikool® 10 » pour KIB6021 & KIB6043
489,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit