Prix : 17 509,00 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 27-1/4 po (69,22 cm)
- Profondeur 49-3/4 po (126,37 cm)
- Hauteur 53-3/4 po (136,53 cm)
- Poids 557 lbs (253,18 kg)
- Zone de couverture 2000 ft²
- Longueur du cordon 10 pi (3,05 m)
- Taille du filtre à air 20 x 24 x 1 po
Détails du produit
- BTU refroidissement 60000
- CFM Moyen 1700 CFM
- Circuit d’ampli 50 A
- Nombre de vitesses 3
- Assemblage requis Non
- Fluide frigorigène R-407_C
- Pour une utilisation avec CK-60, KCD-60
- Tonne 5
- Matériau Acier galvanisé
- CFM Faible 1 500 CFM
- Refroidissement de la plage de température 60 à 110 °F
- CFM 1500/1700/2000 CFM
- Tension 230 V
- Type de filtre Plissé
- Phase 1
- Comprend Roulettes pivotantes/verrouillage 4"
- circuit Air
- CFM haute 2000 CFM
- Watts Refroidissement 8 800 W
- Type de cordon d’alimentation Hard Wired
- Marque KwiKool
- hertz 60 Hz
- Décibels 74
- Numéro de référence du fabricant KIB6021-2
- Fonctionnalités MADE IN USA
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications EtL répertorié; Liste cETL
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kwikool® Kit de plafond pour KIB6021 & KIB6043
Article nº : 653294
Pas encore évalué
785,00 $
495,95 $
115,95 $
Extension de capteur de température Kwikool® pour toutes les unités de la série Iceberg
Article nº : 600594
Pas encore évalué
259,95 $
Ce produit a la garantie limitée du fabricant 12-mois pour les pièces et la garantie du travail limitée du fabricant 12 mois. Protégez votre achat au-delà de la garantie limitée du fabricant.
Mettez à niveau cet article pour seulement 14,386,00 $ plus
Kwikool® Climatiseur portable, refroidi par air, 10 Tonnes, 230V, 120000 BTU
Article nº : B725496
Pas encore évalué
Expédié en 15 jours ouvrables (à partir des É.-U.)
31 895,00 $
comparer les élémentsKwikool® Climatiseur portable, refroidi par air, 5 Tonnes, 230V, 60000 BTU
17509,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Garantie