Prix : 199,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Encourager une bonne posture avec ces chaises Ladderback solides. Rails sont correctement espacés pour la sécurité des enfants. Tapis de plastique durable patins ne se rouilleront pas ou accrocher. Six hauteurs de siège disponibles. Peuvent être commandées individuellement ou en groupes de deux.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Construction en bois massif.
- Finition naturelle et respectueuses de l’environnement.
- Garantie limitée de cinq ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 13-1/2 po (34,29 cm)
- Longueur 12-1/4 po (31,12 cm)
- Hauteur 22-1/4 po (56,52 cm)
- Poids 7 lbs (3,18 kg)
- Hauteur du siège 10 in (25,4 cm)
Détails du produit
- Matériau du siège Bois
- Assemblage requis Non
- Description KYDZ Ladderback Président
- Type Sièges en classe
- Famille de couleurs d’image Naturel
- Quantité par paquet 1
- Marque Xavier-Craft
- Numéro de référence du fabricant 5910JC
- Couleur Beige
- Matériau de cadre Bois
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications Certifié GREENGUARD
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Jonti-Craft® KYDZ Ladderback chaise - 10" hauteur
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit